7ページ目: オイル機器

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
734件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)WOLF'S HEAD
63,980税込70,378
1台
欠品中
流量計付金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100付属品流量計、アダプター質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース780mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
シリコンホースセット JTCシリコンホースセットJTC
2,598税込2,858
1個
欠品中
JTC4829用
全長(mm)短:150、長:1000外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)シリコン:4危険物の類別非危険物
ホースASSY JTCホースASSYJTC
3,898税込4,288
1個
欠品中
JTC2018CJ用
外径(mm)ホース:24危険物の類別非危険物
延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm) JTC延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)JTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-03危険物の類別非危険物
2.0ml ベローズピペット エスコ2.0ml ベローズピペットエスコ
85税込94
1本
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-89危険物の類別非危険物
1.6ml パスツールピペット エスコ1.6ml パスツールピペットエスコ
245税込270
1袋(10本)
当日出荷
ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-96危険物の類別非危険物
18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式アズワン品番64-7863-07危険物の類別非危険物
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット JTC6PCS ブレーキブリーダーアダプターセットJTC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
[エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ[エアー式]ブレーキブリーダーキットエスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
OM-215用タンク1L HASCOOM-215用タンク1LHASCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合OM-215危険物の類別非危険物
ドレンバルブ ミヤサカ工業ドレンバルブミヤサカ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種タンクからの小分け時に可動エルボで液ダレを防止します。機械設備のドレン抜きに可動エルボで液の飛散を解消します。
危険物の類別非危険物
強化ポリタンク ミヤサカ工業強化ポリタンクミヤサカ工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
耐荷重300キロ超の強化ポリタンクです。積重ね保管が可能です。
種別20リットルアズワン品番61-7000-28危険物の類別非危険物
オイルマスターⅢ SUN TOOLオイルマスターⅢSUN TOOL
8,898税込9,788
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用モノタロウ
299税込329
1個
当日出荷
手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物
ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用) 大一産業ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用)大一産業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あいステンレス缶スタンドSKC-02エム・あい
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845キャスター自在車3個、ストッパー2個付キャスター径(Φmm)50有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
オイルストッパーセット KOTOオイルストッパーセットKOTO
6,598税込7,258
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)ミヤサカ工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
材質PP寸法(高さH×幅W)(mm)113×110質量(g)約86適合ブレーキ油、クーラント液タイプブレーキ油・クーラント液専用危険物の類別非危険物
ペール缶スタンド ダイヤ精工ペール缶スタンドダイヤ精工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
クーラントチャージャー KTCクーラントチャージャーKTC(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
電動式オイルポンプ エスコ電動式オイルポンプエスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。
付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5)寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575~865全長(mm)1123質量(kg)1.44電源(V)AC100ホース長さ(m)2連続使用時間15分吐出量(L/min)19吸入口外径(Φmm)38危険物の類別非危険物
オイルポンプ (手押し式) エスコオイルポンプ (手押し式)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー永興電機工業
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
小低粘度オイル用ポンプ!!低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業がホースの差し替えナシに可能DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD出張用オイルパン8LWOLF'S HEAD
2,998税込3,298
1個(8L)
5日以内出荷
長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
オイルエレメント取り外しセット REX(レックス)[自動車用品]オイルエレメント取り外しセットREX(レックス)[自動車用品]
3,298税込3,628
1箱(2個)
5日以内出荷
容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180高さ(mm)138危険物の類別非危険物直径(mm)63~67
缶スタンド 角型 シルバー 大塚刷毛製造缶スタンド 角型 シルバー大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用型式角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475危険物の類別非危険物
ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き) アルミスハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)アルミス
14,980税込16,478
1箱(3個)
翌々日出荷
タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホースエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEADオイルバケットポンプ30Lキャスター付WOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
キャスター付
仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
受皿のみ JTC受皿のみJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC2018CJ用
危険物の類別非危険物
ホース 10ΦX1000L JTCホース 10ΦX1000LJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
フルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用) フルプラフルプラ 部品 ピストル本体セット(#3538#3558用)フルプラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全て国内生産で高い品質を保持しています。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
サクションガン エスコサクションガンエスコ(1件のレビュー)
4,540税込4,994
1セット
翌々日出荷
空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分アズワン品番65-2314-81危険物の類別非危険物
20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-05危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
175税込193
1個
8日以内出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物
オイル機器