9ページ目: オイル機器

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
734件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレンパン エスコオイルドレンパンエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
漏れることなく直立または平らに保管できます。ハンドルとグリップが一体化されており、持ち運びや取り扱いが簡単です。拡張されたデザインが流体の流れ全体を捉え、混乱を軽減します。アメリカ製。
寸法(mm)440×510×152容量(L)15口径(mm)【流入口】51.56 (2.03”)【流出口】29.21 (1.15”)【通気口】5.08 (0.20”)危険物の類別非危険物
タンク(1リットル) HASCOタンク(1リットル)HASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ヨーロッパ規格アダプター JTCヨーロッパ規格アダプターJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC6989X・JTC6989JSET用
危険物の類別非危険物
一斗缶スタンド らくする SUGICO(スギコ)一斗缶スタンド らくするSUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質スチール寸法(mm)355×365×465危険物の類別非危険物
ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR) ミヤサカ工業ワンタッチ給油栓 コッくん エルボ 通常仕様 Oリング付き(NBR)ミヤサカ工業
649税込714
1個
8日以内出荷
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
12.5L オイルドレンパン(じょうご付) エスコ12.5L オイルドレンパン(じょうご付)エスコ
9,530税込10,483
1個(1個)
翌日出荷
延長ポールで、オイルタンクまでの距離を縮めて飛び散りを防ぎます。油をキャッチするのに最適な角度に当てることができます。ポールの高さは無段階調節が可能。漏斗付き。
容量(L)12.5サイズ(mm)360(W)×510(L)×最大432(H)危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーアダプター JTCブレーキブリーダーアダプターJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコオイルチェンジャー(手動式)用シリコンホースエスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキットWOLF'S HEAD
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
幅広い国産車に対応半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
切替バルブ JTC切替バルブJTC
3,298税込3,628
1個
欠品中
JTC5534用
危険物の類別非危険物
パッキン JTCパッキンJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC4810X用
厚さ(mm)2内径(Φmm)36外径(Φmm)48危険物の類別非危険物
キャスター4個 1台分セット JTCキャスター4個 1台分セットJTC
5,398税込5,938
1個
欠品中
JTC2018CJ用
幅(mm)【キャスター】小:25、大:27キャスター径(Φmm)小:75、大:121危険物の類別非危険物
アウトハウジング・Oリング・カバーセット JTCアウトハウジング・Oリング・カバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
レバー・ピンセット JTCレバー・ピンセットJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
オイルアウトレットカバー&Oリングセット JTCオイルアウトレットカバー&OリングセットJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
ホース 6ΦX1000L JTCホース 6ΦX1000LJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
クーラントリフィリングファンネルセット CUSTOR(クストー)クーラントリフィリングファンネルセットCUSTOR(クストー)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] BCI漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]BCI
229,800税込252,780
1枚
当日出荷
ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1405材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン高さ(mm)305使用温度範囲(℃)-34.4~60奥行(mm)1800容量(L)662間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.635危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)610×610×127
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
受皿 KTC受皿KTC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
レベルゲージ KTCレベルゲージKTC
609税込670
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
レベルゲージカプラ KTCレベルゲージカプラKTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
樹脂トレイ KTC樹脂トレイKTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
400ml オイルサクションガン エスコ400ml オイルサクションガンエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440gアズワン品番65-2314-23危険物の類別非危険物
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-92危険物の類別非危険物
20L 薄型ドレンパン エスコ20L 薄型ドレンパンエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。寸法(mm)850×600×125(H)容量(L)20危険物の類別非危険物
計量オイルジョッキ&漏斗 JTC計量オイルジョッキ&漏斗JTC
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類材質(JTC7677A)プラスチック寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205容量(L)(JTC5031)5ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9開口部(mm)(JTC5031)180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルファンネル JTCオイルファンネルJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチボトル KTCオイルキャッチボトルKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
アジャストドリンクホルダー カシムラアジャストドリンクホルダーカシムラ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
エアコン吹き出し口取り付け用ドリンクホルダーはさみこんで調節できるから簡単直径55mm~85mmまでの細缶/太缶/ペットボトル/カップ麺まで対応手動で挟み込み、正面のプッシュボタンでアームをリリースブラックメッキとカーボン調のスタイリッシュなデザイン
ブラック高さ(mm)82適合サイズ(mm)直径50~80危険物の類別非危険物
ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつき ピグピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 4ドラム缶用 ドレンつきピグ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレントラスコ品番250-1887質量(kg)63.5高さ(mm)222タイプドラム缶4缶用奥行(mm)1588間口(mm)1588危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応) エスコ19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
アドブルー対応
アズワン品番64-7988-94危険物の類別非危険物
[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホースエスコ
655税込721
1本
欠品中
アズワン品番64-7988-56危険物の類別非危険物
10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05危険物の類別非危険物
6.5L オイルチェンジャー エスコ6.5L オイルチェンジャーエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手押し式)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
液体がこぼれないノンドリップバルブ付
アズワン品番64-2298-05危険物の類別非危険物
ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
オイル機器