絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • PERMATEX(41)
  • BLUESTAR(36)
  • 旭エンジニアリング(32)
  • 武蔵ホルト(20)
  • テクノ・ソテック(14)
  • SOFT99(12)
  • エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(9)
  • サンデーペイント(7)
  • エスコ(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • スワンボンド(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • PROST's(4)
  • ビッグ(3)
  • 日本特殊塗料(3)
  • リークラボ・ジャパン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • 3M(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
  • オートミックス プラスチックリペアセミリジッド 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアセミリジッド

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
  • OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206 3M(スリーエム)

    OEM Match ソーセージパック用チップアダプター 08206

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1箱(6袋×36本)
    65日以内出荷
    3M ウレタンボデー シーラーソーセージパック 8654および3M ファイン ボデー シーラーソーセージパック 8767でも、3M OEM Match さざ波用チップ 33995、3M OEM Match ウィングノズルチップ 33997、3M OEM Match ワイドチップ 33998を活用して、多くの自動車で採用されている各種シーラー外観・テクスチャを再現します。カートリッジタイプの1液型シーラーでは使用するとができません。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル 38195 3M(スリーエム)

    ミキシングノズル 38195

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(6袋×72本)
    66日以内出荷
    2液混合型接着剤を簡単に混合できるらせん構造のノズル。3M(TM) 接着剤製品と手動式、エ式アプリケータと併用可能。常に完璧な比率で混合し、手動混合の手間を省きます。洗浄不要で混合プロセスが簡素化。使用後はノズルをキャップとして機能させ、再使用時は新しいノズルに交換するだけで済みます。
    用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
  • OEM Match さざ波用チップ 33995 3M(スリーエム)

    OEM Match さざ波用チップ 33995

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているさざ波形シーラーの外観・模様を再現するための専用ノズルチップです。ノズルにあるビード幅の調整機能と塗布中に空気圧を調整することで、ビードの幅、テクスチャー、厚みを調整し、新車同様の外観をより簡単に再現できるようにサポートします。3M OEM Match エポキシシーラーおよび別売りの3M OEM Match ソーセージパック用チップアダプターを使用することで3M ファイン ボデー シーラー ソーセージパック 8767、3M ウレタン ボデー シーラー ソーセージパック 8654に使用可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ウィングノズルチップ 33997 3M(スリーエム)

    OEM Match ウィングノズルチップ 33997

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているヘミングシーリング用のノズルチップです。ウィング形状のサポートがシーラー塗布時のガイドとなり、スムーズな塗布をサポートします。ウィング部がシーラーの塗布箇所に合わせて、簡単にカット調整可能です。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match ワイドチップ 33998 3M(スリーエム)

    OEM Match ワイドチップ 33998

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(5パック×50本)
    92日以内出荷
    多くの自動車で採用されているシーラーの様々な外観・模様を再現できるノズルチップです。任意のシーラー幅に合わせて、チップをカットすることで簡単に調整することができます。新車同様のシーラーを再現できるようサポートします。
    用途自動車補修危険物の類別非危険物
  • OEM Match エポキシシーラー 3M(スリーエム)

    OEM Match エポキシシーラー

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1箱(6個)
    95日以内出荷
    2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
    用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オートミックスプラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックスプラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)
    9,698税込10,668
    1セット
    5日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
    灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
補修剤