絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- PERMATEX(13)
- リークラボ・ジャパン(3)
- 3M(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- EV(2)
- サンスター(1)
- SOFT99(1)
- 武蔵ホルト(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- タカダ化学(1)
- EVERCOAT(エバーコート)(1)

オートミックス パネルボンド
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートミックス プラスチックリペアパテ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
オートミックス プラスチックリペアセミリジッド
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
ミキシングノズル 38195
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781箱(6袋×72本)66日以内出荷2液混合型接着剤を簡単に混合できるらせん構造のノズル。3M(TM) 接着剤製品と手動式、エ式アプリケータと併用可能。常に完璧な比率で混合し、手動混合の手間を省きます。洗浄不要で混合プロセスが簡素化。使用後はノズルをキャップとして機能させ、再使用時は新しいノズルに交換するだけで済みます。用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
オートミックスプラスチックリペアパテ
3M(スリーエム)¥9,698税込¥10,6681セット5日以内出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。色灰色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性