絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • パッキング JTC

    パッキング

    JTC
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • OリングΦ10X1.8 JTC

    OリングΦ10X1.8

    JTC
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • カバー(2101-11) JTC

    カバー(2101-11)

    JTC
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • ジザイキャスター KTC

    ジザイキャスター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 樹脂トレイ KTC

    樹脂トレイ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
    材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm JTC

    延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm

    JTC(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    12日以内出荷
    適合JTC1023A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ

    ザーレン
    1,898税込2,088
    1本
    8日以内出荷
    吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
    用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
    用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
  • ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用 モノタロウ

    ポータブルオイルチェンジャー用部品 手動 エアー兼用

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手動・エアー兼用ポータブルオイルチェンジャー用の交換用バルブです。
    用途注文コード:89825041用適合注文コード:89825041用危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ MTO

    ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ

    MTO
    99税込109
    1個
    12日以内出荷
    適合PA-1011A危険物の類別非危険物
  • 自在キャスター2個セット KTC

    自在キャスター2個セット

    KTC
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    GOD80A・GOD80E・GOD80Bオイルドレーナー補修部品
    危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルドレン50L

    REX(レックス)[自動車用品]
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。
    用途オイル交換作業時に危険物の類別非危険物
  • オイルドレン用受け皿(小) WOLF'S HEAD

    オイルドレン用受け皿(小)

    WOLF'S HEAD
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オイルドレン用受け皿(小)
    用途オイル交換作業時にブラック危険物の類別非危険物直径(mm)400
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • オイルリフトドレイン エスコ

    オイルリフトドレイン

    エスコ
    62,600税込68,860
    1組
    4日以内出荷
    熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
    付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
  • オイルフィルター交換キャッチャー CUSTOR(クストー)

    オイルフィルター交換キャッチャー

    CUSTOR(クストー)
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
  • 角形オイルドレンパッド エスコ

    角形オイルドレンパッド

    エスコ
    7,220税込7,942
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
  • ドレンプラグ&エレメントリムーバー JTC

    ドレンプラグ&エレメントリムーバー

    JTC
    5,830税込6,413
    1個
    5日以内出荷
    そのままイケる!効率の良さ
    用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 。取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 。二重ゴムだから漏れません。 。オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 。9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキエア抜き用ホースセット
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース450mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース420mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
  • GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEAD

    GP-10A用ホース425mm

    WOLF'S HEAD
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
  • 400mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    400mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    T-50D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物
  • 700mm延長パイプ WOLF'S HEAD

    700mm延長パイプ

    WOLF'S HEAD
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    T-30D接続用延長パイプ
    用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
  • オイルドレン50L WOLF'S HEAD

    オイルドレン50L

    WOLF'S HEAD
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
    用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
  • キャスター4個 1台分セット JTC

    キャスター4個 1台分セット

    JTC
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    幅(mm)【キャスター】小:25、大:27キャスター径(Φmm)小:75、大:121危険物の類別非危険物
  • レギュレーターASSY JTC

    レギュレーターASSY

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    危険物の類別非危険物
  • パイプASSY JTC

    パイプASSY

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    JTC2018CJ用
    全長(mm)730パイプ径(Φmm)23危険物の類別非危険物
  • タンクのみ JTC

    タンクのみ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • オイルシール JTC

    オイルシール

    JTC
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • タンクスタンド JTC

    タンクスタンド

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    JTC1050用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    JTC1045用
    危険物の類別非危険物
  • OリングΦ4.42X2.62 JTC

    OリングΦ4.42X2.62

    JTC
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • カプラー JTC

    カプラー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • トリガー JTC

    トリガー

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    JTC1023A用
    危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン