絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- モノタロウ(4)
- KTC(47)
- JTC(46)
- エスコ(12)
- WOLF'S HEAD(12)
- ヤマダコーポレーション(7)
- MTO(7)
- SIGNET(シグネット)(4)
- ザーレン(2)
- KOTO(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日平機器(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 新日石トレーディング(1)
- 永興電機工業(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- オカツネ(1)
エコロジープロダクト
「タンク容量(L)」から絞り込む

接続ホースセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物![[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625597-220420-02.jpg)
[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)
エスコ¥700税込¥7701本当日出荷3段アダプター付 スティールワイヤー付仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物![[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625588-220420-02.jpg)
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)
エスコ¥815税込¥8971本当日出荷アダプター付仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー
オカツネ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷簡単操作ですばやい吸引力。仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
オイルソーサー(トラック用)
KOTO¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿容量(L)最大3危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー
JTC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り付属品ブレーキエアー抜き用ホース付容量(L)6.5ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイルエキストラクター
KOTO¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
オイルドレン 手動ポンプ付
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)565質量(kg)17.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン エアポンプ付
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15色レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
オイルドレン
ヤマダコーポレーション¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物







![[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625597-220420-02.jpg)
![[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625588-220420-02.jpg)


![[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64819047-210511-02.jpg)
![[EA992DB-15用]替キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64679686-210507-02.jpg)






![オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品] オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118896-260824-02.jpg)


![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)

![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83118905-260824-02.jpg)
![13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 13Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061015-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品] 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061119-260824-02.jpg)

![オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061058-260824-02.jpg)
![オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061101-260824-02.jpg)
![オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品] オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061110-260824-02.jpg)
![キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品] キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061067-260824-02.jpg)