ゴム、革用接着剤とは、薬剤を固まらせて接着を要する部品などを結合させる接着剤です。自動車内部などの部品の接着などに適しています。ドアやウィンドウにも使用できればラジエーターホースなどの接着が可能。 接着剤の塗布後は弾力性があるものや、瞬時に接着できるもの、硬化待ちが必要な製品なども種類が豊富です。性能によっては接着の適用可能範囲が広く、金属などの塗装面での接着が可能なものや、接着力や耐熱性、たわみ性が優れている接着剤もあります。用途に合った製品の確認が必要。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(139件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • タカダ エポ5 タカダ化学

    タカダ エポ5

    タカダ化学(13件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
    用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修容量(g)A剤+B剤 30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量15g危険物の性状非水溶性
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
  • エポックス 武蔵ホルト

    エポックス

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)

    マキシム ミキシングチップ

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(12本)
    当日出荷
    EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
    用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
自動車用接着剤