絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • 3M(2)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • EV(2)
  • EVERCOAT(エバーコート)(1)
  • SOFT99(1)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • サンスター(3)
  • タカダ化学(1)
  • リークラボ・ジャパン(3)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX

    ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP

    PERMATEX
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
    用途ミラー用接着剤成分ヘキサン95%以上使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
  • オリジナルガスケットシェラック PERMATEX

    オリジナルガスケットシェラック

    PERMATEX
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(59mL)
    当日出荷
    ▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
    用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
  • 耐水用フロアブルシリコン PERMATEX

    耐水用フロアブルシリコン

    PERMATEX
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
    用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級Ⅲ保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コールドウエルドボンディング PERMATEX

    コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
    用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
  • プラスチック用パーマポキシー PERMATEX

    プラスチック用パーマポキシー

    PERMATEX
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
    用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級Ⅲ保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • 2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 PERMATEX

    2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209

    PERMATEX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(28g)
    当日出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
    用途内盛り補修および接着成分エポキシ樹脂使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。使用温度範囲(℃)-51~149液色灰硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
  • 大型用スレッドロッカー(赤)(36ml) PERMATEX

    大型用スレッドロッカー(赤)(36ml)

    PERMATEX
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(36mL)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.072mL危険物の性状非水溶性
  • ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml) PERMATEX

    ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml)

    PERMATEX
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEX

    はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

    PERMATEX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
    用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ強度区分中強度・低粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP PERMATEX

    パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP

    PERMATEX
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(25mL×2本)
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
    用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。液色透明硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)4(完全)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
自動車用接着剤