ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)
    欠品中
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(800mL)
    当日出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(1L)
    当日出荷
    ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(946mL)
    当日出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • RSタイプ RESPO

    RSタイプ

    RESPO(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(1L)
    当日出荷
    優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
    容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL-5危険物の性状非水溶性
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector) アイシン精機

    ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector)

    アイシン精機(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(50g)
    8日以内出荷
    内容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • REDLINE 75W140NS RED LINE

    REDLINE 75W140NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(946mL)
    6日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5SAE75W-140危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 80W140 RED LINE

    REDLINE 80W140

    RED LINE(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(946mL)
    4日以内出荷
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
  • スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    スターンドライブギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(0.8L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
    動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W90NS RED LINE

    REDLINE 75W90NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(946mL)
    欠品中
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイル