絞り込み
色
グリーン系(1)
レッド系(1)
タイプ
- 希釈して使用(1)
- 希釈不要(1)
内容量(L)
- 0.2(1)
- 1(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15~-50/30~60(1)
- -20(1)
- -50(1)
- その他(1)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- ヤシマ化学
- モノタロウ(3)
- 古河薬品工業(13)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(7)
- KYK(4)
- FALCON(3)
- BILLION(3)
- 武蔵ホルト(2)
- HKS(2)
- Prestone(2)
- ESPER(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- ノーブランド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- アイシン精機(1)
- Holts(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グリーン系(1)

レッド系(1)

CAR COOL クーラント補充液
ヤシマ化学¥269~税込¥296~1本(200mL)ほか5日以内出荷クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。タイプ希釈不要pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液RoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL ロングライフクーラント JIS
ヤシマ化学¥949税込¥1,0441本(1L)欠品中JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。タイプ希釈タイプ適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合希釈倍率30~60%pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性








![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)