絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 注油機器

171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO

    真鍮製給油コックキューちゃん

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油適合ペール缶、一斗缶材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)奥行(mm)147危険物の類別非危険物パッキンNBR
  • オイルファンネル JTC

    オイルファンネル

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
    材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
    用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
  • 樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット ミヤサカ工業

    樹脂引出し口付ペール缶用コック・アダプターBタイプセット

    ミヤサカ工業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    モービル(金属・樹脂缶)、キャッスルなど充填口ペール缶に対応。誰でも簡単にワンタッチ脱着。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防ぐ。バルブは1/2フルボアタイプ。レバーの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質BS(コック)/PP(取付部)/NBR(パッキン)寸法(mm)55×155質量(g)290使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)41×32.5
  • LLCバキュームチャージャーアナログ プロステップ

    LLCバキュームチャージャーアナログ

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • ATF オイル注入器 国産車用セット JTC

    ATF オイル注入器 国産車用セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
    寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
  • CM1600注油機 旭エンジニアリング

    CM1600注油機

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    本品はCM1600用注油機です。各冷媒に応じて低圧側(L)に接続してください。R12はそのまま使用できます。R134a・R1234yf・410/32はそれぞれの専用カプラを接続してください。
    危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル ハゼット

    フレキシブルファンネル

    ハゼット
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    トラスコ品番545-5329危険物の類別非危険物
  • サクションガン ハゼット

    サクションガン

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピストン用Oリング(2ヶ入り) JTC

    ピストン用Oリング(2ヶ入り)

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC5534用
    危険物の類別非危険物
  • Oリング 2個入り JTC

    Oリング 2個入り

    JTC
    579税込637
    1個
    欠品中
    JTC4144A-9用(ホース・タンク接続用Oリング)・2個入り
    危険物の類別非危険物
  • ノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入り JTC

    ノズル差込部プラスチックパッキン2種類各2個入り

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4144A・JTC4144B・JTC4144A-1・JTC4144AN・JTC4144BN・JTC4144CN・JTC4144DN用
    危険物の類別非危険物
  • クーラントリフィリングファンネルセット CUSTOR(クストー)

    クーラントリフィリングファンネルセット

    CUSTOR(クストー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
    セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
  • ポリバープレスファンネル ピグ

    ポリバープレスファンネル

    ピグ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。 フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。 スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。 真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
    用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に材質ポリエチレン高さ(mm)280寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280危険物の類別非危険物
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • 金属製ジョウゴ すずメッキ PRESSOL

    金属製ジョウゴ すずメッキ

    PRESSOL
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ブリキ質量(g)450容量(L)3.2口径(Φmm)200材質(ノズル)ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • リキッドメジャー PRESSOL

    リキッドメジャー

    PRESSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用 ミヤサカ工業

    ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
    用途ホームタンクからの給油にトラスコ品番792-0831材質注ぎ口:POM/バルブ:SUS取付RC1/2(管用テーパーめねじ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×180流量(L/min)14危険物の類別非危険物
  • フレキシブルファンネル JTC

    フレキシブルファンネル

    JTC(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1個
    当日出荷
    ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
    材質アルミニウム+NBR危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応寸法(L×W)(mm)372×170
  • コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様) ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ(ブレーキ油・クーラント仕様)

    ミヤサカ工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    材質PP寸法(高さH×幅W)(mm)113×110質量(g)約86適合ブレーキ油、クーラント液タイプブレーキ油・クーラント液専用危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50 ミヤサカ工業

    ワンタッチ給油栓 コッくんクイック Φ50

    ミヤサカ工業
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    大量吐出で素早い給油が可能。吐出量は従来品の2倍以上。高粘度の液体もスムーズに吐出。誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。液こぼれなくスムーズな小分けが可能。注ぎ口が回転するので付着液の液だれを防止。ツマミ操作は90度内で軽くてスムーズな注ぎ量の調整が可能。ツマミの色分けで液体の種類分けも可能。繰返し使用でき経済的。
    材質PP(コック)/NBR(パッキン)寸法(mm)131×119質量(g)118使用可能液体工作油・切削油・研磨油・エンジンオイルなど危険物の類別非危険物口金寸法(mm)(外径×口径)49×40
  • LLCバキュームチャージャーデジタル プロステップ

    LLCバキュームチャージャーデジタル

    プロステップ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換仕様LLC注入時間:60秒真空到達度-0.098MPa危険物の類別非危険物
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • オイルテスター WOLF'S HEAD

    オイルテスター

    WOLF'S HEAD
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
    ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
  • オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEAD

    オイルシリンジ1500cc

    WOLF'S HEAD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
    用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
  • 919Kバルブ付きアダプター&ホースASSY JTC

    919Kバルブ付きアダプター&ホースASSY

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター黒色 JTC

    アダプター黒色

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    用途トヨタ・ホンダ・ダイハツ・スズキ危険物の類別非危険物
  • アダプター青色(新型) JTC

    アダプター青色(新型)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • アダプター赤色 JTC

    アダプター赤色

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • ジョーゴ用網 JTC

    ジョーゴ用網

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • 真鍮部Oリング(レバー側)3G009032 JTC

    真鍮部Oリング(レバー側)3G009032

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    厚さ(mm)1.8内径(Φmm)17危険物の類別非危険物
  • ジョーゴのみ JTC

    ジョーゴのみ

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • 真鍮部Oリング3G009036 JTC

    真鍮部Oリング3G009036

    JTC
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    厚さ(mm)1.5内径(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • ホースのみ JTC

    ホースのみ

    JTC
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    RT919K用
    危険物の類別非危険物
  • 切替バルブ JTC

    切替バルブ

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTC5534用
    危険物の類別非危険物
  • パッキン・Oリングセット JTC

    パッキン・Oリングセット

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC5435用
    セット内容セット内容:オレンジ・緑・黒・赤・青・黄色用パッキン各1枚・接続アダプター用Oリング2枚・ジョーゴ用Oリング2枚危険物の類別非危険物
  • クーラントチェンジャー JTC

    クーラントチェンジャー

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    JTC4842AJ・JTC6661用
    危険物の類別非危険物
  • Oリングセット JTC

    Oリングセット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC4144BN・JTC4144CN用
    用途JTC4144B/BN/CN用アダプター AT-113・AT-117・AT-118用Oリング各1個危険物の類別非危険物
注油機器