絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(42)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(14)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • HASCO(33)
  • JTC(216)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • KOTO(49)
  • KTC(55)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • Lisle(ライル)(29)
  • Pro-Auto(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](29)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • アヴァンギャルド(6)
  • エスコ(69)
  • ハゼット(27)
  • 大橋産業(BAL)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • ピストンリングコンプレッサー 日平機器

    ピストンリングコンプレッサー

    日平機器(6件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器

    プライヤー ピストンリングツール 普通車用

    日平機器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場にトラスコ品番853-4845軸穴種別軸用全長(mm)145質量(g)100種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
  • オイルパンセパレーター 日平機器

    オイルパンセパレーター

    日平機器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    オイルパンを分割する為のカッターです。
    トラスコ品番200-4398質量(g)200
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260適合径(Φmm)4~21
  • ベルトセッティングツール 日平機器

    ベルトセッティングツール

    日平機器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
  • カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器

    カップ式オイルフィルターレンチセット

    日平機器
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用) 日平機器

    エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用)

    日平機器
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
    トラスコ品番853-6080ストローク(mm)75質量(kg)2.4能力(mm)15×100適合車種普通車/DOHC・OHV
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • ベルト調整レンチセット 日平機器

    ベルト調整レンチセット

    日平機器
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
    トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
  • ハンディーレーベル ラジエタープレッシャーテスター 日平機器

    ハンディーレーベル ラジエタープレッシャーテスター

    日平機器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れが点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能です。
    用途ラジエターの水漏れテスト用。
  • ハンディーレーベル オイルシールインストーラーセット 日平機器

    ハンディーレーベル オイルシールインストーラーセット

    日平機器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    3本のゴム製の爪形状のアダプタがオイルシールを確実に捉えるので真横方向での打ち込み作業ができます。サイズ選びの手間がなくスピーディーな作業が可能です。
    用途オイルシール圧入用
  • チューブリリースプライヤー 日平機器

    チューブリリースプライヤー

    日平機器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    3サイズの各爪を180度の範囲でセットできます。
    用途フィッティングコネクターのロック爪を解除する専用プライヤー。
  • 自動車整備用品 マフラーブッシュプライヤー 日平機器

    自動車整備用品 マフラーブッシュプライヤー

    日平機器
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    5日以内出荷
    経年により固着・劣化したブッシュでも片手で取り外せます。
    用途軽~普通車に採用されているマフラーブッシュ取り外し用。
  • 自動車整備用品 プーリーホールドレバー 日平機器

    自動車整備用品 プーリーホールドレバー

    日平機器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    強度に優れたゴムを採用しています。
    用途プーリーの固定やオイルフィルターの脱着に。
  • ホースバンドプライヤー 日平機器

    ホースバンドプライヤー

    日平機器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷
    プライヤーの歯がバンドが逃げにくいブロック状で正面・左右と3方向から掴むことができます。ラチェットロック付きです。
    用途ホースバンドの脱着に使用するプライヤーです。
  • ベルト調整レンチセット 日平機器

    ベルト調整レンチセット

    日平機器
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    狭い場所でも確実に各種ベルトテンショナーのセットボルトを捉えることができます。
    用途エンジンの各種ベルトの交換や張力調整に。
エンジン関連