16ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルドパイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)アヴァンギャルド(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチnepros(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
バルブタコ ModesバルブタコModes(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
ラックピンC KTCラックピンCKTC(1件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用小サイズ用 1本掛けトラスコ品番373-4030
スライドハンマプラー KTCスライドハンマプラーKTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質(チップ)工具鋼
ホースプラッカー セット KTCホースプラッカー セットKTC(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(3本)
当日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
メタルトリムリムーバー SK11メタルトリムリムーバーSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
タイヤクリームスポンジ(粗め) IZUMIタイヤクリームスポンジ(粗め)IZUMI
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
マグネット式ペーパーホルダー TRUSCOマグネット式ペーパーホルダーTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。アームホルダは調整可能です。
用途ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。トラスコ品番396-4006材質フェライト磁石、スチール幅(mm)667高さ(mm)1170最大耐荷重(kg)3.6
タイヤリフター Meltec(大自工業)タイヤリフターMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!タイヤ交換の便利ツール!テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)マグネットトレー 磁短SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
メタルトリムリムーバー Pro-AutoメタルトリムリムーバーPro-Auto
2,398税込2,638
1本
当日出荷
金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
全面かぶせハンドルカバー 阿部商会全面かぶせハンドルカバー阿部商会
5,898税込6,488
1パック(100枚)
当日出荷
ゴム入り、全面かぶせ
材質ポリエチレン適合サイズ(cm)~Φ40まで
ドラム調整ツール KOTOドラム調整ツールKOTO(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
アングルゲージ SIGNET(シグネット)アングルゲージSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)68全長(mm)127全幅(mm)75全高(mm)23ハンドル長さ(mm)54差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2角度の測定範囲(°)360最小目盛質量(g)160付属品L型ストッパー
内張りはがし スタンダード エーモン内張りはがし スタンダードエーモン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
幅広く使えるスタンダードタイプ
用途ドアの内張り・ピラーカバー・クリップなどの取り外しに
シールリムーバーセット CUSTOR(クストー)シールリムーバーセットCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1セット(4本)
当日出荷
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
チューブ外し TRUSCOチューブ外しTRUSCO
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
エアーバック JTCエアーバックJTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィラーキャップオープナー KTCオイルフィラーキャップオープナーKTC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]ピット作業用PVCハンドルカバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途車内整備時の保護に材質PVC黄色
タイヤストーンリムーバー KTCタイヤストーンリムーバーKTC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト
1,398税込1,538
1個
欠品中
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途13-30mmのホース直径に最適レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
スペアタイヤレンチセット JTCスペアタイヤレンチセットJTC
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグレンチセット KTCスパークプラグレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(3点組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)三晃精機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
カップロケット JTCカップロケットJTC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器ホースリムーブプライヤー(S)日平機器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V) エスコ600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V)エスコ(1件のレビュー)
7,200税込7,920
1個
当日出荷
耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-16材質PVC厚さ(mm)0.6寸法(mm)600×900使用電圧(V)直流750/交流300以下試験電圧(V/1分)3000
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワイドタイプなのでサイドモールなどの接着部品や大きな部品の取り外しに最適です。
トラスコ品番759-5671質量(g)63
コアロック&キャップ廻シ リンリンジャパンコアロック&キャップ廻シリンリンジャパン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
全長(mm)140オレンジ
ホースピック ANEXホースピックANEX(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
マグネットパーツトレイセット SIGNET(シグネット)マグネットパーツトレイセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷
背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)フューエルラインディスコネクトツールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
スポイド JTCスポイドJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットリムーバー&インサーター JTCロックナットリムーバー&インサーターJTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
用途アスクルナットの脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
リペアストーン JTCリペアストーンJTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポジションプレーバー JTCマルチポジションプレーバーJTC(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
ステッチャーローラー TECHステッチャーローラーTECH(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロアマットカバー KTCフロアマットカバーKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。 繰り返し使えるので使い捨てタイプに比べコストの削減が可能。
用途整備・点検作業によるフロアマットの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番821-7840寸法(mm)450X450質量(g)230
整備工具・収納