39ページ目: 整備工具・収納

5,165件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアバッファーキーセット TECHエアバッファーキーセットTECH
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様チャック&キー回転数(min-1[r.p.m])4000
メジャーツール TECHメジャーツールTECH
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レフレクトメーター エスコレフレクトメーターエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
フェンダーカバー STAHLWILLE(スタビレー)フェンダーカバーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
地の素材は薄手のスポンジ。(※極力ボディーに傷をつけないように配慮されています。)
仕様マグネットなし寸法(mm)1200×640
750x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ750x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
18,800税込20,680
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-7
3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセットエスコ(18件のレビュー)
1,960税込2,156
1セット(2個)
当日出荷
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
ウインドーベルト モールディング リムーバー エスコウインドーベルト モールディング リムーバーエスコ
4,350税込4,785
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA604DA-12
クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)クリップリムーバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
トラスコ品番759-5638質量(g)45
マグネットハンドルホルダー KTCマグネットハンドルホルダーKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。 マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCOシリンダーブラシホーン アルミ用HASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
クランクシールインサーター HASCOクランクシールインサーターHASCO
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
ブレーキフルードテスタ マザーツールブレーキフルードテスタマザーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
棒ツール(虫廻し) 伊藤金属工業所棒ツール(虫廻し)伊藤金属工業所
479税込527
1個
当日出荷
全長(mm)240質量(g)38タイプ乗用車・トラックバス用
パイロットベアリングプーラー 日平機器パイロットベアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
ドレーンマグネットキャッチャー KOTOドレーンマグネットキャッチャーKOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
ネジ変換ジョイント KOTOネジ変換ジョイントKOTO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
小型ベアリングレースプーラー KOTO小型ベアリングレースプーラーKOTO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTOクランク&カムシャフトオイルシールプーラーセットKOTO
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチ KOTO〈ユニバーサル〉ダブルホーシングナットレンチKOTO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
6角・8角・丸タイプのホーシングナットを脱着できるレンチです。 一ヶ所を廻すだけで開閉するとても軽く使いやすい設計となっています。
セット内容ロットASSY、横バー、支柱バー、爪調節ボルトASSY、爪(2個)、開き止め板(2個)、開き止め調節ボルトASSY(2個)、丸爪Φ8mm(2個)、丸爪用スクリューボルト(2個)、カラー(2個)、固定ナット(2個)質量(kg)4.98フトコロの深さ(mm)60ケース寸法(mm)225×185×90適合幅(mm)(6角用)55~146、(8角用)51~142、(丸爪)32~1233爪の先端厚さ(mm)7差込角(sq.)3/4
ベアリングインストーラ 深型 HASCOベアリングインストーラ 深型HASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用) HASCOヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)HASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
万能キー KNIPEX(クニペックス)万能キーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
ピストンリングコンプレッサー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングコンプレッサーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
タイヤバルブインサーター SIGNET(シグネット)タイヤバルブインサーターSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ホイールにスナップインバルブを挿入する工具です。
全長(mm)330
センサーソケットセット SIGNET(シグネット)センサーソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
スタッドクリーニングツール TECHスタッドクリーニングツールTECH(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子圧着機 JTC丸型端子圧着機JTC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
パッチローラー JTCパッチローラーJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cコンプレッサーベルトインサーター JTCA/CコンプレッサーベルトインサーターJTC(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!適合車種N62・W17RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインジェクターリムーバー JTCユニバーサルインジェクターリムーバーJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトタイミングツール JTCカムシャフトタイミングツールJTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ JTCオイルレベルゲージJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
用途エンジンオイルレベルの測定用適合車種AUDI・A4・A5(2008年後期~)A6 2.0L・3.2L・4.2L エンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールロックツール JTCフライホイールロックツールJTC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
使用範囲(mm)92~107RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバーソケット JTCショックアブソーバーソケットJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。 ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。主な適合純正品番3424差込角(mm)12.7先端寸法(mm)5.4X8適合車種ヨーロッパ車全般RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります
仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯全長(mm)1800使用範囲6~24V用RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフト用スライドハンマー JTCドライブシャフト用スライドハンマーJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納