41ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブインサーター(ロック付) リンリンジャパンバルブインサーター(ロック付)リンリンジャパン
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ボールロック機構が付いてバルブへのねじ込みが極めてスムーズに。クッションゴムの抜け落ちを防止するスリット加工。操作感覚に優れた長さに変更し、グリップ部はやヤスリになっており、バルブ装着部分の錆などを落とせる。
全長(mm)220
セメント塗布用ハケ TIPTOPセメント塗布用ハケTIPTOP
949税込1,044
1本
5日以内出荷
加硫セメントを塗るのに使用します。
タイミングライト 城西システムタイミングライト城西システム(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
乾電池式 簡単操作 スイッチボタンを押すだけ 電池が長持ち ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
なるほどクランク SUN TOOLなるほどクランクSUN TOOL(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
7,398税込8,138
1個
欠品中
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
パワーステアリングポンプツール JTCパワーステアリングポンプツールJTC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLETRoHS指令(10物質対応)対応
ドアモールリムーバー JTCドアモールリムーバーJTC(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンクキャップレンチ JTC燃料タンクキャップレンチJTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
適合ドイツ車全般差込角(mm)9.5使用範囲(mm)113~185RoHS指令(10物質対応)対応
上ツール 伊藤金属工業所上ツール伊藤金属工業所(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
バルブコアの着脱や外・内ネジの修復ができる工具です。
全長(mm)145質量(g)90
キャッチングツール 東洋金属(コンドル)キャッチングツール東洋金属(コンドル)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
フローシール専用チップ TECHフローシール専用チップTECH(3件のレビュー)
449税込494
1袋(20個)
当日出荷
フローシール専用チップ。 プラグをインサートする際に、挿入しやすくする為に先端に取り付けます。
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式Lisle(ライル)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランプツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クリップクランプツールセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット(2本組)
当日出荷
車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
開き幅(mm)(671-6)5、(671-10)8全長(mm)(671-6)215、(671-10)230セット内容671-6・10奥行(mm)開き/(671-6)7、(671-10)12軸長(mm)(671-6)110、(671-10)120
バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール アーガスバッテリーシステムアナライザー用 プリンタロールアーガス
4,998税込5,498
1パック(4巻)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
適合AA500P
タイヤバルブツール用ラバー 旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール用ラバー旭産業(エアーゲージ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合TVT-2
ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCOディスクブレーキ・ピストン押込器HASCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70
アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)アジャスタブルシールプーラーLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター Lisle(ライル)ピストンリングインサーターLisle(ライル)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用リアハブプラー KTC大型車用リアハブプラーKTC
36,980税込40,678
1個
当日出荷
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から3日以内出荷
クリップライナープライヤー HASCOクリップライナープライヤーHASCO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
角型マグネットトレー TRUSCO角型マグネットトレーTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等トラスコ品番287-0738材質SUS430寸法(mm)240×140×28質量(g)635吸着力(N)117.6
ピン KTCピンKTC(1件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用トラスコ品番373-4048
ジョイント KTCジョイントKTC
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様レンチラック用トラスコ品番373-4056
ステップボード KTCステップボードKTC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番113-0594質量(kg)10
ブレーキパイプ用ツール KTCブレーキパイプ用ツールKTC
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプターセット KTCねじサイズ変換アダプターセットKTC
5,598税込6,158
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
ドアヒンジレンチ セット KTCドアヒンジレンチ セットKTC(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(2本組)
当日出荷
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTCベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
ベルトテンショナーレンチセット KTCベルトテンショナーレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC9.5sqユニバーサルプラグレンチKTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法l1(mm)73
グレーズブレーカー エスコグレーズブレーカーエスコ(5件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
13x640mm ストレート プライバー エスコ13x640mm ストレート プライバーエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519BA-640軸径(Φmm)【四角軸】13形状ストレート質量(kg)0.68
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ89-178mm ピストンリングコンプレッサーエスコ(1件のレビュー)
13,800税込15,180
1個
当日出荷
オイルフィルターレンチ エスコオイルフィルターレンチエスコ(2件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)180
バッテリー&システムアナライザー DHC-DSバッテリー&システムアナライザーDHC-DS
62,980税込69,278
1個
当日出荷
業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC3917用
整備工具・収納