42ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドハンマー用切替えJ/O HASCOスライドハンマー用切替えJ/OHASCO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
ナットホイールブラシ M30 空研ナットホイールブラシ M30空研
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
ナットホイールブラシ M20 空研ナットホイールブラシ M20空研
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
タイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入り エマノンタイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入りエマノン
4,898税込5,388
1箱(100枚)
3日以内出荷
最新配合の高密度ポリエチレン材質で通常のビニール袋よりかなり強度があります。また通常よりマチが広く、重くて扱いにくいタイヤも引っかかりにくくストレスなく収納できます。袋にはタイヤ位置(前後左右)のイラスト入りで、該当箇所に印を付けるだけ!どのタイヤがどこについていたかが一目で分かり、次回の取り付けがスムーズです。さらにタイヤ溝の交換目安が変わる目盛りイラスト付き。交換時期の判断に役立ちます。
厚さ(mm)袋:0.015寸法(mm)袋:1050×1050(マチ750)、外箱:400×310×65透明入数(枚)100
マグネットツールソフトパネル BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールソフトパネルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
自動車整備、電気工事、建築作業、DIYなど様々な場面で活躍するマグネットツールソフトパネル。マグネット量が多く、しっかり張り付きます。ループ付属。マグネットが付かない場所でも使用でき、つまむことで取り外しも楽に行えます。ソフトパネルのため、張り付ける対象物を傷つけません。
用途ペン型工具やボルト、ネジなどの細かい部品の保持に特化しています。材質ネオジム磁石ブラック耐荷重(g)300
マルチフューザー イスコマルチフューザーイスコ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ボリューム調節機能。電源:9V電池×1個(BA-1は別売)。
コード長さ(mm)1150プローブ長(mm)Φ4×188商品タイプ本体のみ
パッドクリーパー エスコパッドクリーパーエスコ
15,300税込16,830
1枚
翌日出荷
持ち手付・折りたたみ式で持ち運びや保管に便利です。
材質ビニール寸法(mm)展開時:457×1219×35 (t)質量(kg)1.4折りたたみ寸法(mm)457×610×70 (t)
リムーバーセット エスコリムーバーセットエスコ
2,030税込2,233
1セット
翌日出荷
5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。
材質樹脂製全質量(g)255
ホイールウエイトプライヤー エスコホイールウエイトプライヤーエスコ
11,000税込12,100
1丁
翌日出荷
用途タイヤのホイールバランスのウェイトを容易に着脱できます。全長(mm)245質量(g)500頭径(Φmm)ハンマー:20
パネルリムーバルツール エスコパネルリムーバルツールエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
ノズルテスター (ディーゼルエンジン用) エスコノズルテスター (ディーゼルエンジン用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。
付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
アクセルペダルディプレッサー エスコアクセルペダルディプレッサーエスコ
9,510税込10,461
1個
翌日出荷
ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。使用方法:1ストッパーレバーを押すと、本体はロッドを上下に移動します2調整ノブを回しながらペダルの踏み加減を調整してください。
材質先端部:ゴム製全長(mm)1000質量(g)560材質(ハンドル)プラスチック製材質(バー)スチール製
トルクアングルゲージ エスコトルクアングルゲージエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
クリップリムーバーセット エスコクリップリムーバーセットエスコ
1,530税込1,683
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。
スパークプラグソケット エスコスパークプラグソケットエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
EGトルクレンチDX19-21ソケット付 エナジーギアEGトルクレンチDX19-21ソケット付エナジーギア
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。
用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
エヌエスポッパー ProteanエヌエスポッパーProtean
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)使うのは水だけ(エアー・電源不要)
用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)関連資料(1.99MB)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
クランクシール&スリンガーインストーラー JTCクランクシール&スリンガーインストーラーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
フロントオイルシール&スリンガー用 クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5適合車種いすゞ3.5T適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
オイルシールインストーラー JTCオイルシールインストーラーJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
クランク及びカムシールの圧入に使用します。
用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。適合シール(mm)Φ23~35関連資料(11.22MB)
ヒーターパイププライヤー JTCヒーターパイププライヤーJTC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190関連資料(0.18MB)曲げ角度(°)100
VAG 7速DSG用アダプター JTCVAG 7速DSG用アダプターJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4関連資料(0.17MB)
タイヤビードブレーカー エスコタイヤビードブレーカーエスコ
28,300税込31,130
1個(1個)
3日以内出荷
用途38”42”タイヤのビード外し用。材質スチールストローク(mm)101.6全長(mm)255質量(kg)4.9
マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダーマグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。
材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)370備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応直径7cmまでのスプレー缶寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24静止耐荷重(kg)1背面(cm)18.5
スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット)スカッフプレートカバーSIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め)質量(g)164サイズ(mm)640×450
ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ボンデ 丸フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット)ハブクリーナーブラシSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)
339税込373
1個
3日以内出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
メタルトリムリムーバー AutobahnメタルトリムリムーバーAutobahn
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し パネルはがし ホイールのウェイト外し その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
ロールパックス RotopaX(ロトパックス)ロールパックスRotopaX(ロトパックス)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RP-1.5W-NHRollpaxホワイトコンテナは、ロールバーや平面などに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)※別途取付マウントが必要になります。販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L)タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678型番:PRX-1.5W備考:※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:各種マウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-FB,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,
その他【必須】各種マウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考※別途取付マウントが必要になります。ロールパックス マウントキット Φ44.5/1.75インチバー用(カタログ品番: PRX-1.75) ロールパックス マウントキット Φ50.8/2インチバー用(カタログ品番: PRX-2.0) ロールパックス マウントキット フラットボトム / 平面取付用(カタログ品番: PRX-FB)タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-FB / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナRotopaX(ロトパックス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用ホワイトコンテナです。
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)タイプリキッド (液体)キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1
レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
エコノズル RotopaX(ロトパックス)エコノズルRotopaX(ロトパックス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-SP-E開閉弁が装備されておりコンテナを傾けても勝手に液体が流れ出ないようにコントロールすることができる機能的なノズルです。ノズル内部には通気菅があるため注入もスムーズです。販売備考:内容:ECOセルフベントノズル、ラバーガスケット、ストッパー付ノズルキャップ。タイプ:エコ色[カラー]:ブラック/レッド(黒/赤)材質[素材]:合成樹脂キット内容:ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1型番:PRX-SP関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,
材質合成樹脂ブラック/レッド(黒/赤)タイプエコ型番PRX-SPキット内容ECOセルフベントノズル×1、ラバーガスケット×1、ストッパー付ノズルキャップ×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT /
コンテナスクリューキャップ RotopaX(ロトパックス)コンテナスクリューキャップRotopaX(ロトパックス)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-FSCコンテナ用キャップのみとなります。レッド/ホワイトコンテナ共用です。販売備考:リペア用コンテナキャップです。レッド/ホワイト共用となります。色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:合成樹脂キット内容:キャップ×1関連商品:品番:PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,PRX-2G,PRX-2W,PRX-2D ,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0
材質合成樹脂ブラック(黒)キット内容キャップ×1関連部品品番:PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 / PRX-2G / PRX-2W / PRX-2D / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0
ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス)ロールパックス マウントキットRotopaX(ロトパックス)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RPX-FBRollpax 1.5ガロンコンテナ専用のアルミ製マウントキットで、平らな面に固定する際に使用します。(フラットボトム)販売備考:ROTOPAX標準パックマウントと同じベースプレートを使用した平面固定バージョンです。タイプ:フラットタイプ色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:平面固定用Rollpaxマウントキット×1式型番:PRX関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
材質アルミブラック(黒)タイプフラットタイプ型番PRXキット内容平面固定用Rollpaxマウントキット×1式関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
GOWESTY SPOUT KIT (蛇口) RotopaX(ロトパックス)GOWESTY SPOUT KIT (蛇口)RotopaX(ロトパックス)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:DELUXE-SPOUT-BUNDLEROTOPAXに標準装備のノズルを使い水を出す際に重いPOTOPAXを下に向け、水を止める際はROTOPAX本体を上に向ける必要がありましたが、本製品を装備し蛇口を捻ることで水を出したり止めたりすることが可能に!販売備考:ROTOPAXホワイトコンテナ・ウォーターブラックコンテナ用の蛇口です。その他の製品への使用はできません。色[カラー]:白/黒材質[素材]:合成樹脂関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2
材質合成樹脂白/黒関連部品品番:PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2
シングル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス)シングル マウンティングプレートRotopaX(ロトパックス)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-SMPシングルマウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを1つ固定するためのプレートです。1ガロン、1.75ガロン、2ガロン、3ガロンのコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約190×187×6mm。(2ガロンコンボと4ガロンコンテナには、使用できません。)色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約190×187×6mm材質[素材]:スチールキット内容:シングルマウンティングプレート×1必須商品:パックマウント(別売)関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)約190×187×6ブラック(黒)キット内容シングルマウンティングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
ボンデ ガードフェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ボンデ ガードフェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
板厚(mm)0.8
整備工具・収納