43ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピックツールアングル TAKAGI(高儀)ピックツールアングルTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ) Performance Toolベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ)Performance Tool
1,698税込1,868
1個(1個)
5日以内出荷
1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
スパークプラグソケット16mm Performance Toolスパークプラグソケット16mmPerformance Tool
3,098税込3,408
1個(1個)
5日以内出荷
マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減12ポイントタイプのプラグに適応ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすいクロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長長さ(cm)約15.3適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
トルクレンチ ミニ Meltec(大自工業)トルクレンチ ミニMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
車のメンテナンスに!オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能差込角:9.5mm トルク測定範囲:19~110N・m国内メーカー保証1年収納ケース付き
材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
30°アングルクリッププライヤー JTC30°アングルクリッププライヤーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
先端 30°曲がり
関連資料(0.13MB)
23mm ドレンプラグ修理セット JTC23mm ドレンプラグ修理セットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4適合車種22mmボルト用(ふそう・他)関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.6MB)
マグネットリストホルダー SK11マグネットリストホルダーSK11
499税込549
1個
当日出荷
ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
用途ネジ・ボルト・釘などの固定。仕様マジックテープ
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]ストラットスプリングコンプレッサー J1-5NREX(レックス)[自動車用品]
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500取扱説明書(0.98MB)
Xperion 6100 ボンネットライト PhilipsXperion 6100 ボンネットライトPhilips
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
エキストラロングマグホルダー (シリコン製) SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製)SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。ポケットサイズが大きく設計されており、ソケットで35mmまで設置。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)ポケット:14.5、214.3、215.2、216.1、229、214.7、213.8、213.2、2全長(mm)350質量(g)910ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚材質(マグネット)ネオジム磁石
車内クリーン4点キット Modes車内クリーン4点キットModes
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
BH マグネットツールトレイ BIKEHANDBH マグネットツールトレイBIKEHAND
1,649税込1,814
1個
11日以内出荷
燃料ケースレンチ KOTO燃料ケースレンチKOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)155質量(g)232差込角(sq.)12.7適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター直径(mm)Φ122
燃料ケースレンチ KOTO燃料ケースレンチKOTO
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT)RV ツーストップドアオープナー NP81171ネオプロト(NEOPLOT)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP81171バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)ブラック備考純正交換タイプ加工
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用
用途ブーツバンドの脱着が簡単主な適合純正品番3340A適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOMFACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APLFACOM
35,980税込39,578
1個
73日以内出荷
スタッド径(Φmm)15-27
エアーバルブキャップ 4個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 4個入大橋産業(BAL)
699税込769
1個(4個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
ロールアップケース入り二重刃セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入り二重刃セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4442
ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ ParkTool(パークツール)ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
3日以内出荷
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッドParkTool(パークツール)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。
仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入アズワン品番67-4782-14
検電オートテスター チャンピオンツール検電オートテスターチャンピオンツール
899税込989
1個
6日以内出荷
車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。ネオン管の光で通電確認が可能。通電時ネオン管がオレンジ色に発光。電池不要なのでいつでも使用可能。使用可能範囲:DC6V~24V
用途通電確認軸径(Φmm)4全長(mm)125軸長(mm)50グリップ径(Φmm)13材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)高級プラスチック検電範囲(V)(DC)6~24
ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 50枚巻 OCCノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 50枚巻OCC
1,880税込2,068
1箱(50枚)
4日以内出荷
☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 ノンスリップフロアマット ・ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。 ・ペーパーマットに比べ破れにくく水/油等の侵入を防ぎます。裏面はすべり止め加工の仕様となります。
ノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 500枚巻 OCCノンスリップフロアマット(ロールタイプ) 500枚巻OCC
9,998税込10,998
1箱(500枚)
4日以内出荷
☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 ノンスリップフロアマット ・ロールタイプでコンパクト!置き場所に困りません。 ・ペーパーマットに比べ破れにくく水/油等の侵入を防ぎます。裏面はすべり止め加工の仕様となります。
エアレギュレーター Noxudol(ノックスドール)エアレギュレーターNoxudol(ノックスドール)
7,798税込8,578
1缶
3日以内出荷
1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
カーコンセント 100W 3.1A 大橋産業(BAL)カーコンセント 100W 3.1A大橋産業(BAL)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
エアーバルブキャップ 6個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 6個入大橋産業(BAL)
299税込329
1個(6個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0828-64
高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL)高演色作業等 オールライト大橋産業(BAL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高演色Ra=90のLEDチップを採用 自然光に近い本来の色鮮やかさを再現 目に優しく、作業する際は目が疲れにくい 狙った場所を的確に照射する回転式照射構造 背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備 ストラップホルダー付 様々なシーンで活躍 (自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
質量(g)115(電池含まず)連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)色温度(K)5000使用電池単4形乾電池×4本(別売)光束(Lm)約100
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTCベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用JTC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUSトルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セットBONDHUS
4,998税込5,498
1組
翌々日出荷
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエキステンレンチ400mm HASCOスーパーエキステンレンチ400mmHASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
クリーパー Lisle(ライル)クリーパーLisle(ライル)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
材質樹脂キャスター数6RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングツール エスコスプリングツールエスコ
920税込1,012
1本
翌日出荷
指先操作のしやすい形状です。
メモリーセーバー エスコメモリーセーバーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45アズワン品番65-9270-58
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスココンプレッションゲージ ガソリンエンジン用エスコ
12,400税込13,640
1個
欠品中
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mmアズワン品番65-9261-96
ブッシュリムーバー JTCブッシュリムーバーJTC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
JTC6994用
溶接用チェア ノーリツイス溶接用チェアノーリツイス
45,980税込50,578
1台
24日以内出荷
座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接作業現場などに最適です。溶接トーチを持つ腕を膝の上で固定しやすい足乗せリング付きです。腰をサポートする背パイプ付きです。
用途溶接現場作業に。仕様座上下昇降:ガス調節式 座:難燃レザー使用幅(mm)610ブラック高さ(mm)635~795奥行(mm)610張地難燃ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)465~625座奥行(mm)400グリーン購入法適合
7L オイルドレンパン エスコ7L オイルドレンパンエスコ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口アズワン品番65-9341-34
19.9mm シューホールドスプリングツール エスコ19.9mm シューホールドスプリングツールエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81gアズワン品番65-9267-33
整備工具・収納