44ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールグリッパー ファーステックツールグリッパーファーステック
639税込703
1個
3日以内出荷
バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる 本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定 レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能 1つのグリッパーで3kgまで保持 スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利
ハンドル直径(mm)12~30まで
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF 1セット 5個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6930-23
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入BOURNS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入 SEMITECサーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入SEMITEC
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
高精度サーミスタ高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
サーミスタ NTC 1袋 25個入 TDKサーミスタ NTC 1袋 25個入TDK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
TDK チップ NTC (負温度係数)サーミスタは、焼結金属酸化物で製造されています。この製品は、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の 2 → 4 の材料で構成されています。NTC サーミスタは、温度が上昇するにつれて抵抗値が減少する半導体抵抗器です。抵抗値は 10 k Ω です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 熱時定数が低くなっています
仕様●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●許容差:±3%●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-99
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入 EPCOSサーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入EPCOS
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-23
サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入SEMITEC
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセットカイセ
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
ガス放電管 直流放電開始電圧:2400V 三菱マテリアルガス放電管 直流放電開始電圧:2400V三菱マテリアル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
サージアブソーバDSAシリーズ通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:2400V●最大定格電圧:2880 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pFアズワン品番65-7168-71
115-140mm オイルフィルターレンチ エスコ115-140mm オイルフィルターレンチエスコ
8,160税込8,976
1丁
翌日出荷
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼アズワン品番65-3886-27
グリップオンソケット パオックグリップオンソケットパオック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
キャリパーハンガーセット 2個入り JTCキャリパーハンガーセット 2個入りJTC(1件のレビュー)
1,443税込1,587
1個
5日以内出荷
直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
用途全長:160mm ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
パネルリムーバー JTCパネルリムーバーJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 材質:CR-MO 硬度:HRC 48° 全長:178mm フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 片側カーブタイプ
プリングソケット12mm 2本組 KOTOプリングソケット12mm 2本組KOTO
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
プラグレンチ (12.7) KTCプラグレンチ (12.7)KTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
バイオマスシフトカバー OTCバイオマスシフトカバーOTC
4,698税込5,168
1セット(500枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ゴムでとめるので外れにくい仕様になっています。バイオマス素材を使用したシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム1本厚さ(mm)0.02透明本体寸法(mm)160x140バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
スパークプラグソケット[薄肉] エスコスパークプラグソケット[薄肉]エスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62質量(g)65対辺(mm)16外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
パーキングブレーキケーブルリムーバー エスコパーキングブレーキケーブルリムーバーエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
先端は角度はついているため、簡単に作業が出来ます。パーキングブレーキケーブルを取り外します。鍛造鋼製。
全長(mm)153穴径(Φmm)11・13
ブリーダープラグめがねレンチ エスコブリーダープラグめがねレンチエスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
73°・77°タイプブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。
寸法(mm)8×10全長(mm)245関連資料図面(0.01MB)
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298質量(kg)0.04
スパークプラグアダプター エスコスパークプラグアダプターエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA514BE-41用変換アダプター。
ねじサイズM14×1.25-6H
プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Toolプラスチックドレンプラグ・リムーバーPerformance Tool
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアンアウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
ウェッジ・リムーブレバー イスコウェッジ・リムーブレバーイスコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
フロントクランクシャフトオイルシールインサーター JTCフロントクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
キャリパーハンガーセット 2個入り JTCキャリパーハンガーセット 2個入りJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。 ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
高電圧対応検電棒 JTC高電圧対応検電棒JTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
カウンターホルダー ハゼットカウンターホルダーハゼット
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
汎用タイプラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レッキス工業)ビードホルダー付ビードデプレッサーREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
ブルーカード 阿部商会ブルーカード阿部商会
4,398税込4,838
1パック(200枚)
当日出荷
整備・点検・修理など作業の進行状況を把握し易く表示することが可能なブルーカード。4段階にミシン目入り。
寸法(高さH×幅W)(mm)92×265
シフトカバー 阿部商会シフトカバー阿部商会
7,498税込8,248
1パック(500枚)
5日以内出荷
シフトを汚れから保護するカバーです。 ポップアップ式で取り出しやすい。
寸法(幅W×高さH)(mm)125×170
クリーンマット 阿部商会クリーンマット阿部商会
9,998税込10,998
1パック(500枚)
5日以内出荷
2枚構造になっており裏面は滑りにくくなっております。
寸法(mm)530×420材質(裏)精密度ポリエチレン材質(表)高密度ポリエチレン・炭酸カルシウム
クリーンセット3 阿部商会クリーンセット3阿部商会
7,698税込8,468
1パック(50セット)
5日以内出荷
フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバーの3点が一箱に! 必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー 各50枚入り寸法(縦×横)(mm)フロア保護マット:530×420、ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800
整備工具・収納