45ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽3点セット(50組入) OTCお手軽3点セット(50組入)OTC
7,498税込8,248
1セット(50組)
4日以内出荷
展示車、整備車のハンドル、シート、足元に使えるポリ製カバー3点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460内箱寸法(mm)H160×W450×D290適合ハンドル径(Φmm)380迄
クランクシャフトプーリーホールドツール JTCクランクシャフトプーリーホールドツールJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。 クランクプーリーを固定します。
適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン純正品番T10475
タップ15mmX1.5#2 JTCタップ15mmX1.5#2JTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC2016N・JTC2029L用
12.7mm マグネットソケットトレー JTC12.7mm マグネットソケットトレーJTC
4,998税込5,498
1個
欠品中
19個のソケットを収納できます。
材質PP/ゴム磁石寸法(mm)360×85×34収納数ショートソケット:18個 、アダプター:1個
ピボットブッシュリムーバー&イン JTCピボットブッシュリムーバー&インJTC
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
ベアリングブッシュ脱着用
用途使用可能最大ベアリングブッシュ全長(mm)240サイズスリーブ25pcs Φ24~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16
リペアキット JTCリペアキットJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC6665用ヘッドパーツ一式
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ローバー ジャガー
寸法(mm)74.4/14角差込角(mm)12.7適合車種ランドローバー・ジャガー2.0
ナットクラッシャー単品 JTCナットクラッシャー単品JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JTC5612・JTCK8261用
シートクリップ JTCシートクリップJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC5536S用 ・シートクリップ 100コ入リ
アタッチメント JTCアタッチメントJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JTC4920用
T50ビット JTCT50ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
ベルトのみ JTCベルトのみJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC4735用
オイルフィルターレンチカップ式 36mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 36mmJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
差込角(mm)9.5 36/6角
オイルフィルターレンチカップ式 JTCオイルフィルターレンチカップ式JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
FORD
サイズ75.5mm差込角(mm)12角:12.7/レンチ:21適合車種FORD 2.0/DC/SMART
チップのみ JTCチップのみJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC3923用
全長(mm)先端チップ:90
3本爪ギアプーラー 300mm JTC3本爪ギアプーラー 300mmJTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)18
スタットボルト JTCスタットボルトJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC3119用
差込角(mm)12.7、21
ピン JTCピンJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC1727用
軸長(mm)50太さ(mm)9.3
センサーソケット JTCセンサーソケットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1425用
ポンプ(ゲージ付き) JTCポンプ(ゲージ付き)JTC
17,980税込19,778
1個
欠品中
JTC1414J用
金属蓋 (小)(R125) JTC金属蓋 (小)(R125)JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC1414J・JTC4842AJ用
ホースASSY JTCホースASSYJTC
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
JTC1414J-1 ポンプ用ホース・ポンプ接続部Oリング付き
30mmアダプター JTC30mmアダプターJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
JTC1304用
H型バー JTCH型バーJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1142A用
センターボルト JTCセンターボルトJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
JTC1142A用
全長(mm)290
H型バー JTCH型バーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC1141A用
センターボルト JTCセンターボルトJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC1141A用
ねじピッチセンターボルトネジピッチ:9/16×14
ドレンプラグキー六角 JTCドレンプラグキー六角JTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
フック&ピックセット 8本組 エスコフック&ピックセット 8本組エスコ
5,940税込6,534
1セット
欠品中
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
フック&ピックセット 4本組 エスコフック&ピックセット 4本組エスコ
1,490税込1,639
1組ほか
翌日出荷
プライバー EA519AMシリーズ エスコプライバー EA519AMシリーズエスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
材質熱処理鋼(黒色酸化)
プライバー EA519Aシリーズ エスコプライバー EA519Aシリーズエスコ
4,390税込4,829
1本ほか
翌日出荷
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
ブレーキペダルリリースツール JTCブレーキペダルリリースツールJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
BMW用
用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用主な適合純正品番2409646適合車種F01・F30・G11・G20・G30
センターキャップソケット JTCセンターキャップソケットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ベンツ用 AMG 19インチアルミホイールのセンターキャップ脱着用
主な適合純正品番5810000締付トルク(N・m)25
マルチショックアダプター KOTOマルチショックアダプターKOTO
39,980税込43,978
1個
欠品中
主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
ブレーキブリーダープラグレンチ KOTOブレーキブリーダープラグレンチKOTO
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONYキングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mmKING TONY
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
整備工具・収納