1,486件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より安全で、より快適で、より快適で、より耐摩耗性があり、より燃料効率が良いタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/65R15 94H タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)15 偏平率(%)65
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) リム径(inch)17
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4本の直線溝と補助溝の組み合わせにより、優れた安定したウェット排水性を実現し、雨天時の走行も安心。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/60R16 99V タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)16 偏平率(%)60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/50R17 91S タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/45R17 91S XL タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)45
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

BLIZZAK VRX2と同じ形・パターンの海外モデルとなります。運転の安全性に配慮した乗用車ユーザー向けに開発されたスタッドレスタイヤ
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUV専用ブリザックの最高峰 誕生。冬道に力強さと安心感を。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ225/65R17 102S タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最適化されたトレッド形状は振動の振幅を滑らかにし、最適化されたサイドウォールの曲率は振動の緩衝性を高め、乗り心地を向上させます。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ225/60R17 103V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17 偏平率(%)60
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

さまざまなパフォーマンス指標がニーズを満たす。優れた耐摩耗性と耐久性。優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ195/55R15 85H タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)15 偏平率(%)55
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TURANZA ER300(トランザ イーアールサンビャク)は、POTENZAの運動性能の1部を快適性に振り分けたプレミアムタイヤです。シミュレーション解析により最適化された左右非対称パターンにより、高い静粛性を備えています。また、IN側に配置されたワインディング・グルーブにより、ハイドロプレーニングを抑制し、ウェット路面でも高いグリップ・ブレーキ性能を発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/55R16 91V タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)16 偏平率(%)55
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ECOPIA省エネシリーズタイヤは、バランスの取れた性能を追求する環境ユーザーのために開発されました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高次元のドライハンドリング性能を発揮。スポーティな走りを実現するため、パタン設計を最適化。ワイドインサイドリブによるハンドルの初期応答性を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/50R17 89V タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUV専用ブリザックの最高峰 誕生。冬道に力強さと安心感を。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/50R18 92S タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)18 偏平率(%)50
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ピレリICE ZERO ASIMMETRICOは、自動車やSUV用に開発された新しいスタッドレスタイヤ。新技術の開発により、さまざまな路面状況下での走行に高い安全性を提供します。冬季の走行性能と快適性を両立し、氷雪路での走行性能を向上させます。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの耐久性を確保しながら、一年を通して安全性とドライビングプレジャーを高める-それがチントゥラートP8の目的です。ピレリの新しいCinturato P8は、Cinturato をさらに発展させるもので、有名自動車メーカーとのコラボレーションにより開発されました。これにより、すべてのドライバーがあらゆる季節において安全で快適なドライビングを楽しむことができます。Cinturato P8 オールシーズンは、冬でも夏でも365日使用できる高性能オールシーズンタイヤです。ドライ、ウェット、小雪のいずれの路面でも安定した性能を発揮し、一年中クルマの安全を守ります。
用途オールシーズンタイヤ 種別オールシーズンタイヤ タイヤサイズ225/65R17 102V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

過酷なオフロード条件に適し、優れたパフォーマンスを提供するSCORPION ATRの後継モデル。オンロード走行よりもオフロード走行の割合が高いユーザー向け。
用途ATタイヤ 種別ATタイヤ タイヤサイズ265/70R16 112T タイヤ幅(mm)約265 リム径(inch)16 偏平率(%)70
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高次元のクルージング性能。妥協なきプレミアム。運動性能、快適性、安全性の高次元でのバランスを踏襲しながら、従来品を凌ぐドライ・ウェット性能と操縦安定性を実現。プレミアムカーメーカーとの共同開発や世界一過酷なテストコースと言われるニュルブルクリンクでのテストで鍛え上げ、ハイパワー・プレミアムカーに不可欠な高速領域での操縦安定性や快適性を飛躍的に高めました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/65R17 99H タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ225/65R17 102V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ECOPIA省エネシリーズタイヤは、バランスの取れた性能を追求する環境ユーザーのために開発されました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ185/60R15 84H タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)15 偏平率(%)60
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮する、低燃費性能、ライフ性能をも兼ね備えた、プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ225/55R19 99V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)19 偏平率(%)55
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

濡れた路面にも強い、プレミアムコンフォートタイヤ。「最後まで続く安全」を目指して。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ245/40R19 98W XL タイヤ幅(mm)約245 リム径(inch)19 偏平率(%)40
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Bluetooth接続で測定値の結果表示やデータの送信・入力が可能。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えても操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。
質量(g)185 測定範囲(mm)0~20 電源充電式リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×33×96 通信方式Bluetooth5.3 最小目盛(mm)0.1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

米式バルブ対応
用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定 材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮 測定範囲(MPa)0.07~0.40 精度±10kPa 測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2) 最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
1個
889 税込978
4日以内出荷

・タイヤチェーンのニュースタンダード。・優れた耐摩耗性ポリエステル布採用。・走行時振動が少なく静粛性に優れる。・軽量かつコンパクトで、車載・収納性に優れる。・ドーナツタイプで初見でも、簡単装着可能。・腕カバー&作業用手袋付きで作業性アップ。・収納ケースは、膝置きにも使用可能
セット内容KURUMI本体/専用収納ケース/手袋&アームカバー/取扱説明書
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】。高い低燃費性能で経済性に貢献。毎日走りたくなるロングライフ性能。高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現。雨天時にも安心感のある排水性
用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
1セット(4本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様積載:タイヤ4本まで 材質PP 耐荷重(kg)136 本体質量(kg)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×110 取扱説明書(0.9MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

質量(kg)0.24 カバー寸法(mm)1170×760 取扱説明書(0.77MB)
1組
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで 材質【タイヤドーリー】PP 質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24 耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136 本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110 カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760 取扱説明書(1.55MB)
1組
6,798 税込7,478
5日以内出荷

レックス(車用品)レックスゲージ600kPa
全長(mm)240 直径(Φmm)メーター:75 質量(g)335 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(1.37MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レックス(車用品)レックスゲージ1200kPa
付属品エアー接続カプラ 全長(mm)270 直径(Φmm)メーター:105 質量(g)450 測定範囲(kPa)100~1200 ホース長さ(cm)70(チャック込) 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(1.37MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

付属品エアー接続カプラ 全長(mm)270 直径(Φmm)メーター:105 質量(g)450 測定範囲(kPa)100~1200 チャック寸法(mm)195 ホース長さ(cm)65(チャック無) 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(1.37MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルム。タイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
1袋(20枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックSTK-377の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー 本体質量(g)203 適合品番STK-377(省スペースタイヤラック軽自動車用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×630×1260
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

布製タイヤチェーン ISSE スノーソックス SUPER スノーソックス 動画あり
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質ポリオレフィン 質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500 関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)