タイヤ・足回り :「Φ15」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ) 適合リム穴(mm)Φ11.5 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア/パッキン付
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷

バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ耐熱コア 最大使用圧力(kPa)約450 セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個 幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1袋(4個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 全長(mm)42 タイプ耐熱コア 部品番号No.9200(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 仕様キャップ、シール無 材質ゴム、真鍮 部品番号一般コア(No,9100)使用 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450(65psi)
1セット(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用 適合トラック
1箱(10枚)
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用 材質ゴム タイプ耐熱コア/パッキン付 部品番号No.9200タイプ(コア) 幅(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルニステム
スチールラジアルタイヤのパンクを内、外面共に修理するため、確実且つ完全です。タイヤパッチと組み合わせて使うセパレート方式ですので、ナナメの傷穴も確実に修理できます。スーバーバルカーンG(別売)により、マルニステムとタイヤパッチが走行熱により加硫され、タイヤと一体化します。TBチューブレスの修理に最適です。
用途タイヤ内外同時修理材(タイヤパッチと併用)
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ 材質ゴム 全長(mm)42 タイプ耐熱コア 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469 税込516
5日以内出荷

タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用 仕様クロームスリーブ付(ショート) 材質ゴム 全長(mm)42.5 タイプTR413 キャップ種類BC13 幅(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ 材質ゴム 全長(mm)42 タイプ耐熱コア 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469 税込516
5日以内出荷

自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ 材質ゴム+真鍮 全長(mm)42 タイプスリーブ付きバルブ 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469 税込516
5日以内出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用 セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個 材質ゴム 全長(mm)42.5 タイプ耐熱コア 幅(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング