74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト交換の必需品。
適合エンジン型式1.2-169A4.000・199A4.000/1.2-188A4.000(EV02のみ)/1.4(16V)-350A1.000 適合車種FIAT500(2007年~08年)・Idea(2004年~08年)・Linda(2007年~08年)・Punto(2007年~08年)/Doblo(2005年~08年)/PandaEV02(2007年~08年)/FordKA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

フィアット500 1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。 ヘッドライト バックカバーの穴あけ加工あり。(詳細は取扱説明書またはメーカー商品ページの「穴あけ加工」をご確認下さい。)
消費電力(W)28(1灯分) 全光束(Lm)5800(2灯合計) 色温度(K)6000 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5 ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様) 年式対応年式:2016.01~
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1枚
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
特価
639 税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)(6角)27 適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44 カップサイズ74mm(14角)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種500[H20/3~H28/1](31209,31212,31214)、500C[H21/9~H28/1](31209,31212,31214) 構成部品取付ケース、パネルA、パネルB、ブラケット、取外し工具、アンテナ変換アダプター、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、その他 適合メーカーフィアット
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
1箱(1枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

取付リヤ 主な適合車種フィアット 500 2008年3月(平成20年3月) 適合メーカーFIAT 商品タイプスタンダード 適合型式ABA-31212
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーフィアット 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

Uconnect付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種【フィアット】500[H28/1~H30/9](31209,31212)、500C[H28/1~H30/9](31209,31212)、【アバルト】595[H29/2~H30/9](31214T)、595C[H29/2~H30/9](31214T) 構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(52P)、CAN-Busインターフェイス、アンテナ変換アダプター、USB変換アダプター、その他 適合メーカーフィアット/アバルト
1個
34,125 税込37,538
9日以内出荷

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1箱(1枚)
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途タイミングベルト交換時使用します。 適合V8 適合車種X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷


FIAT アルファロメオ 3気筒エンジン用
適合エンジン:1.4 Multiair:198A7,940A2,955A2,955A6,955A7,955A8 主な適合純正品番2000034400、2000004500 適合車種Alfa Romeo:Giulietta(2010~2016年),MiTO(2012~2016年),Fiat:Bravo(2010~2015年),Punto(2012~2014年),Lancia:Delta(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

1箱ほか
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シトロエン ベルランゴ ・プジョー リフター ・フィアット ドブロ 各車専用 セカンドシート用テーブル専用設計 純正では使い勝手の悪い、ドリンクホルダー、コレがあれば、大丈夫です。 ペットボトルはもちろん、携帯電話、マグカップ、ハンバーガーショップのポテトもしっかり受け止めます。 一気に使い勝手が良くなります。 専用設計だから、ジャストフィット! 取り付けは、カチッと嵌めるだけです
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。 質量(g)1284 開き幅(mm)20 高さh(mm)12-50
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

最新のプジョー・シトロエン、フィアットなどに使用するプレミアムなローフリクションオイル。2018年以降のPSA PureTech及びBlueHDiエンジンの要件に合わせて特別に開発されており、シトロエンやDS、フィアット、ジープなどに搭載された同型エンジンに使用できます。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Fiat 9.55535-DM1/GSX【油種(車両メーカーアプルーバル取得)】Peugeot Citroen (PSA) B71 2010 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 / C6 危険物の性状水溶性
1本(1000mL×6本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTUL8100 X-power 10W60
エコ商品
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W-60 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,198 税込3,518
4日以内出荷


フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーフィアット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (618種類の商品があります)

特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。
用途ガソリン・ディーゼル用 仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W30 ベースオイル全合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

MOTUL8100 X-power 10W60
エコ商品
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当 容量(L)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W-60 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(5L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
1セット(4枚)ほか
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (663種類の商品があります)

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用 加工カラー撥水コーティング
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
1個
979 税込1,077
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
1箱(1枚)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地 加工カラー撥水コーティング
1枚
2,267 税込2,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラデンボンネット保護カバーII
エコ商品
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!。酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!。痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!。反射テープ付。ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。
シルバー 材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング 再生材使用率(%)G 再生材使用使用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。 ※タイプによっては同梱されていないものもあります。 早めの交換でメリット大。 燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。 オイルとの同時交換が理想。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)