カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ(27)
        • 排気系・内外装部品(1)

自動車補修部品 :「HID H3」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット シングル用ハーネスDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H3 VR4 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
タイプH3口金PK22s
RG HIDキット PM L+H3 6200K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM L+H3 6200KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
BZパワー HIDライトキット BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキットBRAITH(ブレイス)
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
高輝度HIDフルキット
用途H3専用電圧(V)12、起動:8.0~16仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
バーナー単品 DELTA(デルタ)バーナー単品DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
APPLAUSE H3 100W RG(レーシングギア)APPLAUSE H3 100WRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
RG HIDキット PM H3 2800K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H3 2800KRG(レーシングギア)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM H3 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H3 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット VR4 H3 6500K RG(レーシングギア)RG HIDキット VR4 H3 6500KRG(レーシングギア)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85WRG(レーシングギア)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
ソーラーイエロー2500 H3 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H3 2コPIAA(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプH3口金PK22sガラス球形式T11.5
ソーラーイエロー2500 H3C 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H3C 2コPIAA
5,298税込5,828
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプH3C口金PK22d/5ガラス球形式T11.5
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプKOITO(小糸製作所)
71,980税込79,178
1セット(2個)
9日以内出荷
品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12定格電力(W)13
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
欠品中
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
MH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム) クリスタルアイMH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム)クリスタルアイ
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ MH23S ワゴンR用レクサスタイプ ダイヤモンドSMDリングプロジェクターヘッドライトです。ポジションONでレクサスLS600hタイプの3連プロジェクターと超高輝度SMD型LEDイカリング縦型3連LEDポジションが点灯。その爆光のインパクトは市販品ではNo,1です。L字型に点灯するポジションランプが特徴のヘッドライトです。大型プロジェクター、室内から上下の光軸が可能な電動レベリングモーターも装備。新品左右セットレクサスLS600hタイプ3連プロジェクターSMD型LEDイカリング(両側LED48発)3連LEDポジション大型プロジェクター(ロー、ハイ兼用)H9電球付属電動レべリングモーター付きハロゲン車用クロームタイプ【適合車種】MH23S ワゴンR (AZワゴン)ハロゲン車用純正HID車は配線加工など必要です。
グリーン購入法適合
SUPER LOW BEAM NEXT IPFSUPER LOW BEAM NEXTIPF
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
自動車補修部品