カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ(25)

自動車補修部品 :「HID HB3」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット シングル用ハーネスDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
バーナー単品 DELTA(デルタ)バーナー単品DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)SPARKLE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)APPLAUSE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4 トムスLEDヘッドランプバルブ HB3/HB4トムス
33,980税込37,378
1箱
5日以内出荷
片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
規格バルブ:HB3/HB
LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD2レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HB3ホワイトバルブ カシムラHB3ホワイトバルブカシムラ
999税込1,099
1個
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass LinkAIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用Seabass Link
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応
色温度(K)6500
LEDヘッドランプ コンフォート2 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2Bullcon
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
LEDフォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプ カシムラLEDフォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプカシムラ
4,598税込5,058
1袋(2個)
当日出荷
明るさ210imLEDフォグランプ交換するだけで簡単LED化車検対応
材質(本体)アルミ質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×43×70色温度(K)6500明るさ(Lm)2100バルブ種類HB3/HB4
SUPER LOW BEAM NEXT IPFSUPER LOW BEAM NEXTIPF
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
自動車補修部品