自動車補修部品 :「cs-2」の検索結果

自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,020 税込2,222
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアコンフィルター コンフォート PIAA 動画あり
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デンソー製 12V 1.0Kw D68 DSKEJ/DSKEU、デンソー製 12V 1.0Kw D68 DSKEX
メーカーホンダ 主な適合純正品番31200-RTA-013・31200-RRA-003 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ミツバ製 B端子のナット締め過ぎによるカプラー破損にご注意下さい(締め付けトルク/9N.m(0.9kgf.m))
メーカーホンダ 主な適合純正品番31200-RAA-A52・31200-RAA-A51 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1箱
3,190 税込3,509
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ 保証期間6ヶ月又は1万Km 基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134 セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個) タイプ汎用
1セット(75個)
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134 セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個) タイプカルソニック新型
1セット(70個)
5,998 税込6,598
当日出荷

交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U 適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
1個
599 税込659
翌々日出荷



ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター
1個ほか
1,590 税込1,749
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合部位Fキャリパー 代表車種ハイゼットトラック / 個数2 型式S200系~S500系 年式07.12-15.11
1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリング
メーカートヨタ 主な適合純正品番90369-45006
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
1本
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

Quick Depo(三菱自)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング