絞り込み
ブランド
- モノタロウ(109)
- エーモン(205)
- データシステム(186)
- BRIDGE[自動車用品](148)
- エスコ(131)
- JTC(121)
- Beat-Sonic(107)
- カナテクス(96)
- ENDY(86)
- Bullcon(69)
- NAVC(ナビック)(66)
- audio-technica(63)
- 日立オートパーツ&サービス(53)
- EATON(イートン)(52)
- Meltec(大自工業)(43)
- 清和工業(34)
- LiTime(34)
- カーメイト(33)
- アムトランス(32)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- 15ページ目
15ページ目: バッテリー・電装
商品豆知識

とんがりバッテリー液
古河薬品工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(200mL×60本)7日以内出荷注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
LEDライト(スリムタイプ)
エーモン(14件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)定格電圧(V)DC12消費電流(mA)14
ギボシ端子セット キャップ付 5セット
オーム電機¥189税込¥2081袋(5セット)当日出荷機器内配線用キャップ付ギボシ端子セット。ショートや汚れによる接触不良を防止します材質黄銅(表面スズメッキ処理)、絶縁カバー…軟質塩化ビニル定格電流(A)13適合電線より線…0.5~2.0定格電流(V)300入数5セット
バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
エマーソン バッテリーブースターケーブル
EMERSON(エマーソン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!材質(ケーブル)CCA(銅約20%)![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
平型ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷から8日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
防水配線コネクター
エーモン¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
PET不織布基材粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ 軽量外装パーツ用
エーモン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(3m)ほか当日出荷軽量外装パーツ用 曲面にしっかり追従 耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ 効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に形状巻き色グレーテープ厚さ(mm)0.85使用可能温度範囲0~80℃
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
補修用カプラー H8/H11用
POLARG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
低背ヒューズホルダー
FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
車速配線カプラー
エーモン(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
アルファーホーン
ミツバサンコーワ(11件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)当日出荷このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。色グリーンタイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0音圧レベル(dB)113
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
LiPo Bag Black 18×22cm
GFORCE¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷LiPoバッテリーの保管や充電に適した耐火性・難燃性に優れたバッテリー収納バッグ バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式 充電ケーブルの取り回しに便利なケーブルスリット付き フルサイズのLiPoバッテリー3本をラクラク収納可能。仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6611-04
バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mm
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。穴径(Φmm)端子:8![防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154048-220119-02.jpg)
防水ギボシ端子スリーブセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20組)当日出荷頻度の高い用途に合わせた配線配線セット用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
平型端子【オスセット】
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(m)アーシング線:4ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
純正変換コード1
ミツバサンコーワ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
ジョイントプレート
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ヒューズブレーカー 平型
KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
トップビューテープLED
エーモン(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)












![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
















![平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871435-241010-02.jpg)


![防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154048-220119-02.jpg)

















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)