18ページ目: バッテリー・電装

2,966件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
  • マイクロ2ベンリヒューズ15A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ15A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)15
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
    使用温度範囲(℃)最大+40入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)定格入力電流(A)5定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5アズワン品番65-1708-74適合バッテリーDC12V/15~150AhRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制振シート 3M(スリーエム)

    制振シート

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です 振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします
    用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー長さ(mm)290形状角型(四隅R有)幅(mm)190
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    ACDelco(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
    用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • ワニグチ エーモン

    ワニグチ

    エーモン(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    配線のテストや電装品の動作テストなどに。 絶縁用キャップ付きで安全。
  • バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]

    バルブ用カプラー(補修用)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
  • プラグコネクターP Beat-Sonic

    プラグコネクターP

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
    用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]

    ギボシスリーブ(大)

    BRIDGE[自動車用品]
    629税込692
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用カプラー POLARG

    補修用カプラー

    POLARG(12件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • 防水型ピン端子 日立オートパーツ&サービス

    防水型ピン端子

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質黄銅・無酸素銅・ナイロン寸法H(mm)11.2
  • 太端子アダプター 古河電池

    太端子アダプター

    古河電池(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合S40B19Lセット内容プラス1個、マイナス1個
  • バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器

    バッテリーフィラー用 スポイト

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補充用スポイトです。
    トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
  • 防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
    用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
  • マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
    用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
    仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    新型超音波センサーGX-209

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
    用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
  • コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]

    コンパクトサイズ5極リレー

    BRIDGE[溶接用品]
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
    用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
  • 日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ

    日本車専用EN規格バッテリー

    GSユアサ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
    仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
    電流(A)16
  • バッテリー変換ターミナル 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリー変換ターミナル

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    4,298税込4,728
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    2,798税込3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • ドアチューニング用制振材 audio-technica

    ドアチューニング用制振材

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(8個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
    材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)外形寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子250型カプラー

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。サイズ平型端子250型極数1極
  • 電源分岐ターミナル エーモン

    電源分岐ターミナル

    エーモン(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
    用途LEDなどの電源分岐・接続に適合サイズ0.2~1.25sq(コード)使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
  • ジャンプスターター 7200mAh カシムラ

    ジャンプスターター 7200mAh

    カシムラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
    幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
  • ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)

    ソーラーバッテリーチャージャー

    CLEZEED(クレジード)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
    仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用PAアンプ ノボル電機

    車載用PAアンプ

    ノボル電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用DCアンプです。 DC24V車用の車外放送に使えます。
    色(本体)
  • 電源分岐ハーネス エーモン

    電源分岐ハーネス

    エーモン(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3個)
    当日出荷
    平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
    用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
  • バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーアナライザー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
    用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
バッテリー・電装