20ページ目: バッテリー・電装

2,965件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー強化液 タフセル250 古河薬品工業

    バッテリー強化液 タフセル250

    古河薬品工業(6件のレビュー)
    279税込307
    1本(250mL)
    当日出荷
    高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
  • ヒューズ用分岐コード MTO

    ヒューズ用分岐コード

    MTO(5件のレビュー)
    3,294税込3,623
    1袋(10個)
    当日出荷
    車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
    材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
  • 汎用1DINポケット カナック企画

    汎用1DINポケット

    カナック企画(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
    タイプ汎用
  • ミニバス部品 嵯峨電機工業

    ミニバス部品

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルファーⅡ ミツバサンコーワ

    アルファーⅡ

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
    タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0音圧レベル(dB)113
  • ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRY)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRY)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~0.85
  • 312旗形端子 日立オートパーツ&サービス

    312旗形端子

    日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途シールドビーム用材質黄銅タイプメス寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00適合電線(mm2)0.5~2.0アズワン品番64-9722-51
  • 187ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

    187ファストン端子

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅適合電線(mm2)0.5~1.25
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
    用途電源の取り出しに
  • リボンシーラー 武蔵ホルト

    リボンシーラー

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ブチルゴムを採用した軟質テープで、粘土のように自由に形がつくれます。どんな材質にも使用でき、振動を吸収します。
    テープ幅(mm)18基材ブチルゴムテープ長さ(m)2.5
  • アンテナ変換コード エーモン

    アンテナ変換コード

    エーモン(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ラジオアンテナコードの変換に。
    用途純正アンテナプラグの変換に
  • DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTO

    DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

    MTO(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
  • スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technica

    スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
    材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
  • スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業

    スタートブースター用オートチャージャー

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
    用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
  • ブースターケーブル エナジーギア

    ブースターケーブル

    エナジーギア
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
    用途車のメンテナンス材質電線DCCA材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • 防水4極リレー RIZDE

    防水4極リレー

    RIZDE(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防水タイプリレー、電線50cm付き
    用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です定格電圧(V)DC12定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35
  • 丸形端子(薄型) エスコ

    丸形端子(薄型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1袋(100袋)
    当日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • マイクロ2ブレードヒューズ Modes

    マイクロ2ブレードヒューズ

    Modes(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
  • マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2・分岐ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
    全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途トヨタ車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
  • 防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水平型ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内線径(sq)3
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズホルダー 住友電装

    ミニ平型ヒューズホルダー

    住友電装
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護・増設に仕様ミニ平型用セット内容ホルダー2個、専用端子4個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)

    ラジオ用延長ケーブル

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナを延長することができます
    用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

    GSユアサ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]

    スイッチ付き・シガープラグ1.5m

    BRIDGE[自動車用品]
    759税込835
    1個
    欠品中
    電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
    材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5使用可能電力DC12V60W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 SC-1200 Meltec(大自工業)

    バッテリー充電器 SC-1200

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
    表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V(6~140Ah)定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
  • ダブルリングバッテリーターミナルカバー MTA

    ダブルリングバッテリーターミナルカバー

    MTA(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
    用途専用カバー材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子・110型 矢崎総業

    平型端子・110型

    矢崎総業(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質黄銅(防錆)定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮グリップカバー JTC

    熱収縮グリップカバー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
    全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具19型C TRUSCO

    ジョイント金具19型C

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • 防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)

    エーモン(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
    用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
  • RCA AVケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA AVケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    映像/音声接続用のケーブルです。
    用途電装パーツ仕様赤/白/黄、オス-オス配線長1.5m
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 超強力両面テープ SOFT99

    超強力両面テープ

    SOFT99(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐候性、粘着力に優れた両面テープ。 時間の経過とともに接着力が強くなるタイプです。 エンブレムの接着に。
    用途エンブレム、車内小物などの取り付けテープ幅(mm)20基材ポリエチレンフォームテープ長さ(m)2.5粘着剤アクリル系粘着剤
  • バッテリーロット ロットボルト Meltec(大自工業)

    バッテリーロット ロットボルト

    Meltec(大自工業)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーフレームの取付時に!。長さ257mm、太さ6mm、ネジ切長100mmのロットボルトです。大ワッシャ付き。バッテリーまわりの補修や交換用パーツとして使いやすいスタンダードタイプです。
    用途バッテリーフレーム取付け用ロットボルト寸法(mm)Φ6×257ねじ切り能力100mm
バッテリー・電装