17ページ目: バッテリー・電装

2,966件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • ATCヒューズ Modes

    ATCヒューズ

    Modes
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
  • プラス・マイナス分岐ターミナル エーモン

    プラス・マイナス分岐ターミナル

    エーモン(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
    用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 MAD MAX(マッドマックス)

    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
  • 純正交換用アースケーブル エーモン

    純正交換用アースケーブル

    エーモン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
    用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
  • DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤック

    DIN BOX タブレットホルダー VP-D13

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
    仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
  • 電源プラグ(スイッチ付) エーモン

    電源プラグ(スイッチ付)

    エーモン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
    仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
  • OBDⅡカプラー・コネクターカバー 住友電装

    OBDⅡカプラー・コネクターカバー

    住友電装(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
    用途OBDⅡからの情報の取り出しに寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子110型カプラー&端子セット

    BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
    用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • メモリーバックアップ SIGNET(シグネット)

    メモリーバックアップ

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。
    全長(mm)185質量(g)45定格電圧(V)12使用電池006P(9V)
  • フラットLED エーモン

    フラットLED

    エーモン(14件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    薄くて明るいフラットLED
    用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 ※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モード機能が無効となります。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]

    トラック汎用・オーディオハーネス18P

    BRIDGE[自動車用品]
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
  • Wブースターケーブル 清和工業

    Wブースターケーブル

    清和工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
    材質長さ(m)5電流(A)100電圧(V)12/24電線仕様4.4sq×2本
  • プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)

    プラチナブースターケーブル

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
    材質(絶縁体)PVC
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 8A 10個入
    電流(A)8
  • バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
  • サイクルサービス用バッテリー PROGRID

    サイクルサービス用バッテリー

    PROGRID(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    ディープサイクル用バッテリー 特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。
    用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
  • RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途スズキ車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種スズキ車用
  • スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズホルダーキット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 強力両面テープ(車外用) エーモン

    強力両面テープ(車外用)

    エーモン
    459税込505
    1巻(2m)
    当日出荷
    軽量小物の取り付けに。薄手で目立ちにくいテープ。柔らかく曲面にもしっかり追従。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・PET・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途外装小物・エンブレムなどの取り付けに形状巻きブラックサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃
  • 純正風プッシュスイッチ エーモン

    純正風プッシュスイッチ

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
    タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
  • バッテリー強化液 PITWORK(日産)

    バッテリー強化液

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    859税込945
    1本(100cc)
    当日出荷
    自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
  • ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン

    ミニ平型ヒューズ電源(2股)

    エーモン(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
  • 低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ分岐コード

    BRIDGE[自動車用品]
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    当日出荷
    全長(mm)165タイプ低背最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス通し JTC

    ハーネス通し

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
    ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具43型Lタイプ TRUSCO

    ジョイント金具43型Lタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0894材質スチール形状43型Lタイプ質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
  • ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー ミニ平型

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
  • 防水型パイロットランプ YEC

    防水型パイロットランプ

    YEC(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
  • 後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]

    後入れギボシスリーブ

    BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
    用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス

    分岐タップ

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
    用途アイドリングストップ車のエンジン始動
  • ジャンプスターター JPSAZ-9001 アイシン精機

    ジャンプスターター JPSAZ-9001

    アイシン精機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別。トラック・乗用車に使用可能。LEDライト機能搭載。USBポートから電源外部出力が可能
バッテリー・電装