バッテリー・電装 :「m1.5」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下 材質ABS 電圧(V)DC12 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 動画あり
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合12V車 セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用 使用可能電力DC12V60W 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m)約1.5 適合電線サイズ0.5sq相当
1個
599 税込659
当日出荷

。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
1巻(1.5m)ほか
1,657 税込1,823
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MP-200 全自動パルス充電器 バイク用 Meltec(大自工業) 動画あり
IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55 保護等級本体:IP63(IEC規格) 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番65-0502-49 定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約90(本体のみ) 電源(V)DC12 (11.5~16) 周波数(kHz)(特性)20~40 消費電流(mA)最大約40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く) 通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠 ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250 出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1 プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

SK-1240 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 動画あり
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)DC12/24 仕様5秒クランキング/540A(24V) 付属品充電器 種別12V/24V切り替え式スターター 質量(kg)13.5 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12/24 最大電流(A)1400 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5 スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5 使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
649 税込714
欠品中

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器
開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31) 入力電圧(V)100 機能自動充電停止機能 ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5 表示LED、メーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)RCA AVケーブル
映像/音声接続用のケーブルです。
用途電装パーツ 仕様赤/白/黄、オス-オス 配線長1.5m
1個
869 税込956
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(トリクル機能付)
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31) 入力電圧(V)100 ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5 表示LED RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6個の超音波センサーを取り付け可能。センサー範囲を広げてセーフティードライブをさらにサポート。
検知範囲0.3m~1.5m
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

RCAビデオケーブルを延長することができます
用途AV機器の相互接続に使用 メーカー汎用
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用 適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形) 付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m 質量(kg)5.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む) 安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】 交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA 直流出力12V10A(最大12A)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電 付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A) 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)240 コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5 表示LED表示(充電中、完了、エラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37 保護等級IP63(IEC規格) バッテリー容量(Ah)2.3~20 保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書) 適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ナビックステレオケーブル
エコ商品
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5m メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

三共コーポレーションH&H #178 エンジンクリーナー HK-100
機械・エンジンルームなどの洗浄に使用
仕様●全長:430mm●供給方式:吸上式●吹付距離:250mm●ノズル口径:1.4mm●吹付空気圧:0.4Mpa●空気使用量:106l/min●噴出量:190mL/min●適合圧縮器:0.75kw●ビニールホース:1.5m アズワン品番67-9346-48
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

ナビックRCA関連商品
エコ商品
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用 タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声) 長さ(m)1.5 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
889 税込978
5日以内出荷

農機・船舶・獣除け用バッテリーの充電に最適なトランスタイプ バッテリー充電器。DC12V 開放型鉛バッテリー専用。セルブースト機能付(エンジン始動補助)。充電電流 MAX6A ※セルブースト時30A。適合バッテリー容量:21Ah~72Ah。【保証期間】。購入時より3年間
材質スチール、ABS 質量(g)3700 コード長さ(m)電源コード/約1.5 、充電クリップコード/約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×170×143
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。 タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1 長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む) 定格電圧(V)24 ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく) 充電時間(時間)約10
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA)50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車 セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書) 質量(g)55 電源電圧(V)DC11~15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 消費電流(mA)50以下 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224) 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。 スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。 ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。
仕様●【EA763AA-511~513用】リアビューカメラ●サイズ:23.4×23.4×23.9(H)mm●重量:21g●出力映像:広角鏡像(後方確認用)●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー●画素数:約33万画素●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2●映像出力:1Vp-p(75Ω)●照度範囲:約0.9~10万Lux●電源電圧:14.4V(9~16V)●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m アズワン品番65-9279-70
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター トヨタ ディスプレイオーディオ外部入力アダプター専用 ステアリングスイッチの無いGRスポーツ系の車種や一部のディスプレイオーディオ付車にAVXシリーズが適合します。 AVXと本製品を併用することにより、AVX適合車種が拡充されます。 ステアリングに電話スイッチがない車両や電話 スイッチがAVX操作に使えない車両でも、オプションスイッチ操作でAVXの操作ができます。 TOYOTA車のスペアスイッチホールに装着するアタッチメントを付属しています。 スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。 3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。
適合トヨタ ハリアー用 質量(g)スイッチ本体:約20(アタッチメントを除く)、アタッチメント:(1)3/(2)2/(3)4 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:8×14×18、アタッチメント:(1)25.3×23×23/(2)26.1×22.6×26.2/(3)27×22.5×33.3 端子AVX接続用4ピンコネクター
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

USBポートとHDMIポートを移設できる延長ケーブル
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(端子台)
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51) ケーブル長(m)入力2、出力 端子台 表示LED 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。
用途HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネス セット内容HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1 長さ(m)(ハーネス)1.5 適合品番(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T 電源電圧(V)12 保証期間1年
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Meltec(大自工業)バッテリー充電器
電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器
表示充電:LED表示 保護機能ヒューズにて出力を停止します 充電方式準定電圧充電方式
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷