絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(121)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • ロックペイント(78)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(60)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(32)
  • UNiCON(ユニコン)(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(26)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1台ほか
    3日以内出荷
    クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません
    用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦横セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー用フック(RT13-203D用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に材質全長(mm)82直径(Φmm)7ねじ径M12x1.5危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]

    マルチプレート

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。
    用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13
  • バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター24V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物
  • バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター12V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物
  • ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]

    ハンディフック

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    力加減の微調整ができ、繊細な感触を手元で確かめながら作業できます。
    用途板金パネルを引っ張る際に使うアタッチメントです。寸法(mm)全体/145×85危険物の類別非危険物チェーンサイズ5/16”、3/8”
  • 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    絞りハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷
    伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。
    用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物
  • ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ドアヒンジ調節レンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ドア・テーブルゲートなどに使用可、ドアの建付けに便利です。
    用途ドアヒンジ調整に寸法(mm)付属ピン:9.3Φ、12Φ、19Φmm(シャフトの中に収納)危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー(フックタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に全長(mm)435質量(kg)1.85ねじ径M12×1.5危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に材質全長(mm)80直径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に材質真鍮全長(mm)56直径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    スタッド溶接スライディングハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
    用途車のボディ修復に寸法(mm)接続差込径:10全長(mm)435質量(kg)1.7ねじ径M12×1.5先端チップ径(mm)10危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー横

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台用作業シート

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
    塗装台に取り付けるだけ。簡易作業台に早変わり!
    厚さ(mm)0.5レッド質量(g)384サイズ(mm)650×1060素材オックスフォード生地+ PVCコーティング危険物の類別非危険物
  • 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]

    加圧式スプレーガン(タンク付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    シャーシブラックや建設機械の塗装に
    ノズル口径(Φmm)2危険物の類別非危険物
  • ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]

    ペイントシェーカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    沈殿した塗料を簡単に撹拌します!
    適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
  • エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアードライヤーガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    接着剤、シーラー剤、塗料等の乾燥に!
    材質プラスチック質量(g)260全長(cm)17(ボディ)危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
鈑金・塗装