絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(38)
  • PROST's(972)
  • 3M(スリーエム)(121)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(93)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(60)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • 日平機器(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(32)
  • UNiCON(ユニコン)(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • クリスタルプロセス(26)
  • FINIXA(26)
  • GYEON(ジーオン)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカーグレージングパテⅡ ロックペイント

    ロックラッカーグレージングパテⅡ

    ロックペイント(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(250g)
    4日以内出荷
    従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
    トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
  • ロックリムーバー(強力型) ロックペイント

    ロックリムーバー(強力型)

    ロックペイント(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
  • プラサフマルチ硬化剤 ロックペイント

    プラサフマルチ硬化剤

    ロックペイント(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(0.9kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
  • PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイント

    PPプライマー(エアゾール式、透明)

    ロックペイント(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(420mL)
    当日出荷
    PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
    透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー プラサフ ロックペイント

    ロックラッカー プラサフ

    ロックペイント(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(3.6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
  • ミラクルプラサフHB ロックペイント

    ミラクルプラサフHB

    ロックペイント(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(4.5kg)
    当日出荷
    厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
    用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。タイプ主剤危険等級使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1危険物の性状非水溶性
  • パナロックマルス2K ロックペイント

    パナロックマルス2K

    ロックペイント
    8,998税込9,898
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。
    用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • エアーロック プレソルベント ロックペイント

    エアーロック プレソルベント

    ロックペイント(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(420mL)
    5日以内出荷
    速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ Q 硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ Q 硬化剤

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    マルチトップQ専用硬化剤
    仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ クリヤーQR ロックペイント

    マルチトップ クリヤーQR

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)
    当日出荷
    速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
    用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型クリア危険等級保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パナロック フラットベース ロックペイント

    パナロック フラットベース

    ロックペイント(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別艶消し剤無色希釈剤パナロックシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイロックDX ロックペイント

    ハイロックDX

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(3.6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
    屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)使用場所屋外用コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
  • ロック ラッカー ロックペイント

    ロック ラッカー

    ロックペイント(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
    指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー プラサフプラチナムグレー ロックペイント

    ロックラッカー プラサフプラチナムグレー

    ロックペイント(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(3.6kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
    プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
  • ロックエース ロックペイント

    ロックエース

    ロックペイント
    7,998税込8,798
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリルラッカーに劣らない乾燥性と作業性を有した耐久性にすぐれた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料です。 指触乾燥・硬化乾燥ともににすぐれているため、塗装作業時間の短縮が図れます。 メタリックやパールの泳ぎや戻りムラが出にくい設計です。 強靱なウレタン結合を形成し、付着性や耐水性、耐ガソリン性など耐久性にすぐれています。
    用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広く使用できる汎用性の高い塗料です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コーロック ロックペイント

    コーロック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(3.6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
    指触乾燥時間(分)15(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性
  • ロック プラサフクライマックス ロックペイント

    ロック プラサフクライマックス

    ロックペイント(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)
    当日出荷
    新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。 垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。 単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。 主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。 低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
    適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤配合5:1適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース危険物の性状非水溶性
  • パナロック 硬化剤 ロックペイント

    パナロック 硬化剤

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    パナロック専用硬化剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロック メタルアーマーECO ロックペイント

    ロック メタルアーマーECO

    ロックペイント
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在) 重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60~70µm)が可能です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)
    用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マルチトップ M硬化剤 ロックペイント

    マルチトップ M硬化剤

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    マルチトップM専用硬化剤
    仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ロック静電気除去剤 ロックペイント

    ロック静電気除去剤

    ロックペイント(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3.5L)
    5日以内出荷
    静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ハイロック ハジキ止め ロックペイント

    ハイロック ハジキ止め

    ロックペイント
    10,980税込12,078
    1缶(300g)
    5日以内出荷
    ウレタン系塗料の硬化反応速度を速めたり、ハジキを防止するために、微量添加して使用します。
    仕様(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイロックECO 硬化剤 ロックペイント

    ハイロックECO 硬化剤

    ロックペイント
    8,898税込9,788
    1缶(0.9kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
    用途ハイロックECO専用硬化剤配合主剤:硬化剤=4:1危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ハイロックECO 一般原色 ロックペイント

    ハイロックECO 一般原色

    ロックペイント
    14,980税込16,478
    1缶(3.6kg)ほか
    5日以内出荷
    速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。 さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。 特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在) ※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。 また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
    用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。配合主剤:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックパテ シフトアップ ロックペイント

    ロックパテ シフトアップ

    ロックペイント
    2,998税込3,298
    1缶(400mL)ほか
    5日以内出荷
    特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
    用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
  • エコマルチシンナー ロックペイント

    エコマルチシンナー

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(3.785L)ほか
    5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。
    用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ハイロックDX 硬化剤 ロックペイント

    ハイロックDX 硬化剤

    ロックペイント
    9,898税込10,888
    1缶(0.9kg)
    5日以内出荷
    高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
  • ロックラッカースプレーパテシルバーグレー ロックペイント

    ロックラッカースプレーパテシルバーグレー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
    使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • マルチトップ クリヤーMR ロックペイント

    マルチトップ クリヤーMR

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(4kg)
    当日出荷
    10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
    用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別標準型クリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックエース 硬化剤 ロックペイント

    ロックエース 硬化剤

    ロックペイント
    18,980税込20,878
    1缶(1.6kg)
    5日以内出荷
    ロックエース専用硬化剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • エアーロック カラーチェックスプレーⅡ ロックペイント

    エアーロック カラーチェックスプレーⅡ

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1箱(420mL×6本)
    5日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2020年2月現在) 手軽なエアゾールタイプです。 塗装後すぐに比色が可能になりますから、比色板のクリヤーコートを省力化します。 艶の引けた塗膜や艶消し仕上げの色確認も可能です。 塗装後は自然蒸発して塗膜成分は残りません。 (蒸発は比較的遅いので、急ぐ場合には拭き取ってください。)
    用途エアーロック カラーチェックスプレーⅡは、調色作業時のテスト塗りに使用するエアゾール式の比色用艶出し剤です。メタリック・パールカラーベースや実車塗膜に塗装することで「濡れ艶」を出し、比色を容易にします。使用方法メタリック/パールカラーベースなどを比色板に塗装し、指触乾燥を確認してから塗装します。一度に厚塗りせず、20~30cm離して薄く数回に分けて塗り重ねた方が均一に仕上がります。缶を逆さにした状態では塗装できません。危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2520mL危険物の性状非水溶性
  • ロック メタルシールドECO ロックペイント

    ロック メタルシールドECO

    ロックペイント
    32,980税込36,278
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在) RoHs/ELV指令に対応しています。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れたタレにくい設計です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。 常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
    用途ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。 「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。仕様【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ)塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • パナロックシンナー ロックペイント

    パナロックシンナー

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    危険物の類別第四類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • ECOエポシンナー ロックペイント

    ECOエポシンナー

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(3.785L)ほか
    5日以内出荷
    環境配慮型シンナー
    用途051ライン ロックメタルアーマーECO用危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • プロタッチ ロックペイント

    プロタッチ

    ロックペイント
    6,798税込7,478
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
    用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。主成分特殊変性ポリエステル樹脂希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色数69色危険物の性状非水溶性
  • 溶剤型カララント ロックペイント

    溶剤型カララント

    ロックペイント
    3,598税込3,958
    1缶(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • エコロック ハイパークリヤー硬化剤標準型 ロックペイント

    エコロック ハイパークリヤー硬化剤標準型

    ロックペイント
    9,498税込10,448
    1缶(1kg)
    当日出荷
    エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
    危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー シールコート ロックペイント

    ロックラッカー シールコート

    ロックペイント
    37,980税込41,778
    1缶(3.785L)
    5日以内出荷
    上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
    危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
  • ロックラッカー ラッカーパテシルバー ロックペイント

    ロックラッカー ラッカーパテシルバー

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
鈑金・塗装