絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(38)
- PROST's(914)
- 3M(スリーエム)(120)
- BLACHAWK(94)
- JTC(93)
- 武蔵ホルト(65)
- ロックペイント(62)
- 小柳機工(61)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(38)
- ニッぺ(日本ペイント)(36)
- ワールドオートツール(34)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- SOFT99(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- クリスタルプロセス(27)
- FINIXA(26)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る

ドア・ゲートストッパーセット
KTC(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)
工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]
KTC¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
充電式LED折りたたみ式ライト
KTC¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
スプレースタンド
KTC¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(4個組)3日以内出荷トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
板金フックセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(3個組)翌日出荷AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物










![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)









![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)

![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)