絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(7)
  • PROST's(971)
  • 3M(スリーエム)(104)
  • JTC(91)
  • BLACHAWK(76)
  • ロックペイント(75)
  • 武蔵ホルト(66)
  • 小柳機工(60)
  • ビッグ(53)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • 日平機器(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • SOFT99(32)
  • UNiCON(ユニコン)(32)
  • SHOW UP(32)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • FINIXA(26)
  • クリスタルプロセス(25)
  • GYEON(ジーオン)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストッパー KTC

    ドアストッパー

    KTC(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
  • ドア・ゲートストッパーセット KTC

    ドア・ゲートストッパーセット

    KTC(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
  • 板金フック KTC

    板金フック

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
    危険物の類別非危険物
  • ゲートストッパー KTC

    ゲートストッパー

    KTC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
    用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。適合ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く)トラスコ品番821-7816全長(mm)540~740質量(g)500危険物の類別非危険物
  • スライドハンマプラー用板金フック KTC

    スライドハンマプラー用板金フック

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金フックセット KTC

    板金フックセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(3個組)
    欠品中
    AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
    用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
  • 工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC

    工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]

    KTC
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
    用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
  • スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット KTC

    スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット(4個組)
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
  • ゲートストッパー用伸縮調整ピン セット KTC

    ゲートストッパー用伸縮調整ピン セット

    KTC
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
    危険物の類別非危険物
  • 充電式LED折りたたみ式ライト KTC

    充電式LED折りたたみ式ライト

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。
    付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
  • スプレースタンド KTC

    スプレースタンド

    KTC
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
    用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
  • 板金用タガネ KTC

    板金用タガネ

    KTC
    4,498税込4,948
    1丁
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フリースプレースタンド KTC

    フリースプレースタンド

    KTC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
鈑金・塗装