絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,808件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール丸ワッシャー銅メッキ付(赤)ワールドオートツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100枚)
欠品中
内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
カーボン絞りロング ワールドオートツールカーボン絞りロングワールドオートツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(5本)
当日出荷
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別非危険物
スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)日平機器
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ワンタッチスペーサー SUN TOOLワンタッチスペーサーSUN TOOL
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚材質スチール危険物の類別非危険物
レール拍子木1240g 盛光レール拍子木1240g盛光(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物
樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エア・ゾール。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
スポットセラミック メグロ化学スポットセラミックメグロ化学
3,500税込3,850
1本(340mL)
欠品中
スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ジグプレートフック KOTOジグプレートフックKOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
超軽量厚づけパテ SOFT99超軽量厚づけパテSOFT99(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
ルーン(超軽量球)配合で、パテ自身が非常に軽いので、広くて深い凹みの補修に最適です。 乾燥が速く、硬化後の研削もしやすいので、作業がとってもスピーディー。 必要量だけ使用でき、残ったパテは保管できるチューブタイプ。
セット内容主剤115g、硬化剤4g種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量115g
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)80厚さ(mm)20内径(Φmm)10取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
マジック付ペーパーセット HARD HEADマジック付ペーパーセットHARD HEAD
819税込901
1セット
当日出荷
金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
オートリムーバー DNT(大日本塗料)オートリムーバーDNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4kg)
翌々日出荷
タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ)危険等級有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ剥離剤
DNTエポ1Kプライマー DNT(大日本塗料)DNTエポ1KプライマーDNT(大日本塗料)
23,980税込26,378
1缶(16kg)
翌々日出荷
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
グレー仕様1液型特殊エポキシプライマー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PRO-PICK Pro MotorCar ProductsPRO-PICKPro MotorCar Products
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金全長(mm)110質量(g)12危険物の類別非危険物
波型ワイヤー ビッグ波型ワイヤービッグ
4,598税込5,058
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
ワイヤー溶植チップ ビッグワイヤー溶植チップビッグ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(プラー用) ビッグスライド式爪フック(プラー用)ビッグ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
BSプーラー・大 ビッグBSプーラー・大ビッグ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
ウレタンコーティング 3M(スリーエム)ウレタンコーティング3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1パック(250mL)
6日以内出荷
2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
灰色形態バッグ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(50枚)
6日以内出荷
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,898税込4,288
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293CHQ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ハンドガンWT-293CHQシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒
危険物の類別非危険物
ラッカーパテ イサム塗料ラッカーパテイサム塗料
9,598税込10,558
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)
2,998税込3,298
1缶(1L)
翌々日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用危険物の類別非危険物
平ワッシャ(銅メッキ) 東安平ワッシャ(銅メッキ)東安
3,798税込4,178
1袋(100枚)
3日以内出荷
<銅メッキあり>電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
naxパテ クルツバンパー用3 ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツバンパー用3ニッぺ(日本ペイント)
9,298税込10,228
1缶(800g)
6日以内出荷
パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)
用途【用途】自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ【適応素材】ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R容量(g)800乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)可使時間(分)4(20℃)研磨可能時間(分)30~40(20℃)質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3危険等級膜厚(mm)3危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量136g色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー関連資料製品カタログ(0.73MB)
マルテーブチルテープ 大塚刷毛製造マルテーブチルテープ大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1巻
翌日出荷
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダー合わせ目のシールに使います。テープ状の為、キレイに作業でき、被着体を侵しません。
用途内張りの接着・サイドウインドのラバーガスケットとフェンダーの合わせ目などの接着作業に。仕様車両用シール剤テープ幅(mm)6.5厚さ(mm)3.2長さ(m)9.5危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター 大都産業カーボンクイックヒーター大都産業
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイック補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様] ポール高:1.9m(地上高) 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き) 大都産業カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)大都産業
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
[ 特長] 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイック補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様] ポール高:1.4m 電源コード:10m 50Φボールキャスター タイマー:60分(連続運転可)
その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10mlPROST's
109税込120
1個(10mL)
5日以内出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー 1kg PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 1kgPROST's
3,198税込3,518
1個(1kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー サンプル 10ml PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー サンプル 10mlPROST's
109税込120
1個(10mL)
5日以内出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー 4kg PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 4kgPROST's
11,980税込13,178
1個(4kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)4危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー 2kg PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 2kgPROST's
6,898税込7,588
1個(2kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物
研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーター AUTOGLYM研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーターAUTOGLYM
3,798税込4,178
1個(500mL)
4日以内出荷
ペイント・リノベーターは、塗装面のスクラッチ(キズ)やひび割れ、酸化被膜等のトラブルを補修する微粒子コンパウンドです。塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにします。本製品を綿の布に取り、塗装面に直線的且つキズに平行になるよう塗布します。強くこすらず様子を見ながら、ツヤを出すため、徐々に力を弱めて磨き上げます。きれいな綿の布で、残った液剤を拭き取ります。微粒のアルミニウムパウダーが、劣化した塗装表面を除去します。小さなキズや劣化した表面だけでなく、深いキズも”素早く”、”思い通りに”除去でき、色やツヤが蘇ります。シリコンは含まれていません。塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。より深いスクラッチの研磨を必要とする場合にのみ、ご使用ください。
用途研磨用微粒子コンパウンド区分塗装用危険物の類別非危険物
樹脂溶接専用バイス デンゲン樹脂溶接専用バイスデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 713 スパークリングフレーク 原液 PROST's関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 713 スパークリングフレーク 原液PROST's
3,898税込4,288
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。スパークリングフレーク危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 グリーン PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 グリーンPROST's
1,498税込1,648
1個(25g)ほか
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。グリーン危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鈑金・塗装