商品豆知識
2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
色灰色
形態バッグ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
1丁
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A
温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8
硬化方式湿気硬化
密度1.3(色により異なります)
収縮率(%)(CQP014-1):5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1缶(0.9L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
用途船舶用途向けに
仕様カートリッジ
色ホワイト
仕様(適合温度範囲℃)-50~90
主成分1成分形ポリウレタン
伸び(%)500(破断時)
引張強度(MPa)1.8
収縮率(%)5
施工温度(℃)外気温5~40℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
引裂強度(N/mm)6
1ケース(310mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。
1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。
2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。
3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。
4.プラスチック製品の脱脂に最適です。
用途使用方法:
1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。
2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。
3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。
4.換気にはくれぐれもご注意ください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
色黒
塗布厚さ厚膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,888
税込¥2,077
3日以内出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。
柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。
エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。
ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド
色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2
危険等級Ⅲ
色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分
硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃
可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1袋(50本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34110用。
用途自動車磨き
パッド寸法(mm)130
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥30,980
税込¥34,078
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 目消しコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された、プロ仕様のファーストカットコンパウンドフォーミュラです。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルコンパウンド用パッドと併用すると、粒度3000以上の細かいサンディングマークを素早く除去できます。
用途自動車磨き、目消し用
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34111用。
用途自動車磨き
パッド寸法(mm)150
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームポリッシングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずに高光沢の磨き効果を実現するように設計されています。
用途自動車磨き、仕上げ用
色紫
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャーを含む新しい塗装磨きシステムは、オーロラのない一貫した仕上げ品質を実現し、張り付き、リワークを回避することができます。ランダムオービタルツールと、専用コンパウンドとバフとの組み合わせにより、従来のロータリーツールにありがちなオーロラの発生を抑えることができます。
用途自動車磨き
危険物の類別非危険物
3M(TM) ミニウール バフ5739、3M(TM)ミニスポンジバフ5769用のバックアップパッドです。
用途自動車磨き
径(Φmm)97
危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
¥35,980
税込¥39,578
65日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
用途自動車磨き、仕上げ用
危険物の類別非危険物
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンド処理を実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
手研ぎ用アクセサリーで、耐久性のあるネオプレンゴム製。優れたサポート性と操作性を提供し、指跡が残りにくい設計。長時間の作業も快適で作業効率を向上させます。
用途研磨作業
サイズ(mm)31.75
危険物の類別非危険物
1パック(10個)
¥15,980
税込¥17,578
34日以内出荷
足付けソフト用のハンドパッドです。曲面や細かい部分にもよく追従し、研磨面に対して力を効率的に伝えます。折りたたんだり、ハサミで半分に切って使用することもできます。
用途研磨作業
寸法(mm)120×160
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
65日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用
色白
危険物の類別非危険物
ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
径(Φmm)127
危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1箱(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
65日以内出荷
200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。
用途接着、シーリング作業
危険物の類別非危険物
1個
¥119,800
税込¥131,780
82日以内出荷
3M(TM) パフォーマンススプレーガン Oリングキットには、3M(TM) パフォーマンス スプレーガン用の交換用 O リングが含まれています。
用途塗装
危険物の類別非危険物
1箱(4キット)
¥22,980
税込¥25,278
66日以内出荷
1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。・すかしの白さを出します。・アルミ粒子を粗くします。・正面を黒くします。2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途塗装
成分スーパーフラットベースCM
適合関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート
使用方法スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装
使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色マットレッド
内容関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
配合PG80つや消しレッド 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しレッド塗料に対して 20~25%)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。