カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)265
質量(g)449
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。
再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。
-40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
用途自動車用窓ガラスの解氷用
成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水
液性中性
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
スタンダードなシューズトレイ
大小2サイズをご用意
小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして
材質PP
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)250
質量(g)372
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ
モノタロウ
¥479
税込¥527
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
光度(cd)160以上
種類発炎筒
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。
内径(Φmm)300
外径(Φmm)360
適合サイズ(Φmm)360-370
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力
香りクリーンスカッシュ
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。
全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4
材質PE(ロープ)、鉄(フック)
取扱説明書(1.5MB)
こんなお得な商品も!
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
モノタロウ
¥679
税込¥747
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可
種別前席 1枚 (枕一体型)
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)
サイズ前席 1枚 (枕一体型)
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。
成分塩化ナトリウム
トラスコ品番593-9427
色白
容量(kg)25
1袋
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
特価
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ
モノタロウ
¥479
税込¥527
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香
シリーズドクターデオ
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ
タイプ香りが残らないタイプ
アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用
種別フロント
材質軟質PVC
色黒
寸法(cm)48×69
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく空間のニオイもすっきり消臭します。
天然系消臭剤配合で、車内のイヤなニオイをさわやかに消臭します。
ドアポケットにすっきり収納できます。
用途シート、内装、フロアーマットの消臭・除菌・抗菌
シリーズ消臭力
成分消臭剤、抗菌剤、香料
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。