絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(54)
- ALPINE(161)
- Azur(115)
- BRAHMS(178)
- CARALL(113)
- D.A.D(GARSON)(148)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- RG(レーシングギア)(344)
- SEIWA(セイワ)(371)
- アイエルモータースポーツ(288)
- カシムラ(249)
- カーク産業(383)
- カーメイト(456)
- ボンフォーム(498)
- メディアカバーマーケット(1,697)
- ロイヤル化成(193)
- 工進(800)
- 星光産業(170)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- 槌屋ヤック(456)
- ブランドをもっと見る
特価

【R129】ハイバックジュニアライト
ナカバヤシ¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷軽量・取り扱いらくらく。成長に合わせて調整可能で、3歳頃~12歳頃まで使用できるロングユースモデル。適合UN R129/03色モカグレー取付方式3点式シートベルト本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×620適応身長(cm)100~150適合年齢(歳)3~12
20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
【R129】カイナロングR129
ナカバヤシ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷最新基準適合の360度回転モデル。新生児~7歳頃まで、1台でOK。仕様適合基準:UN R129/03適合新生児~7歳頃色ブラック取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)40~125本体質量(kg)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×518×613
【R129】ウェルドン・コクーントリップ
ナカバヤシ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷軽くてコンパクトな設計で、持ち運びや収納に便利です。急な帰省や旅行にもスムーズに対応でき、お子さまの安全と快適性を確保します。側面衝突への対応を徹底しており、頭部をしっかり守ります。エアゲートを搭載し、通気性にも配慮しています。リクライニング機能があり、車のシート背もたれに合わせて角度調節が可能です。一番快適な状態で座れて、長時間の移動でも疲れにくいよう配慮しています。カバーは、汚れたらさっと外して洗えます。仕様適合基準:UN R129/03適合3歳頃~12歳頃色ブラックグレー取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)100~105本体質量(kg)6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490x495x645※コネクター含まず体重(kg)15~36
【R129】ハイバックツアラーワイド ブラック
ナカバヤシ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷成長に合わせてワイドに変形仕様適合基準:UN R129/03適合3歳頃~12歳頃色ブラック取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)100~105本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×455×610体重(kg)15~36
【R129】ビットターンR129
ナカバヤシ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷成長に合わせてモードチェンジ。ずっと使えるチャイルドシート仕様適合基準:UN R129/03適合新生児~12歳頃色モカーキ取付方式ISOFIX/3点式シートベルトによる固定身長(cm)40~105本体質量(kg)11.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×585
【R129】フィーカエボルブR129
ナカバヤシ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷成長に合わせてモードチェンジ。ずっと使えるチャイルドシート仕様適合基準:UN R129/03適合15カ月(かつ身長76cm以上)~12歳頃色ブラック取付方式ISOFIX+トップテザー (チャイルドモード時)ISOFIX+3点式シートベルト(ジュニアモード時)3点式シートベルトによる固定(ジュニアモード時)身長(cm)76(かつ月齢15カ月以上)~150※必須本体質量(kg)9.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×565体重(kg)9~36※めやす