絞り込み
能力(t)
  • 2(4)
最高位(mm)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 375(1)
  • 385(1)
最低位(mm)
  • 135
  • 70(2)
  • 85(8)
  • 90(4)
  • 95(4)
  • 98(6)
  • 100(3)
  • 102(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 121(3)
  • 126(2)
  • 133(2)
  • 140(5)
  • 150(4)
  • 160(3)
  • 210(2)
  • 288(2)
  • 290(3)
  • 300(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • エナジーギア(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
    用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL販売区分業務用
  • 油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2トン

    大橋産業(BAL)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
  • 油圧式 ガレージジャッキ 2t 万方商事

    油圧式 ガレージジャッキ 2t

    万方商事
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14
  • 油圧ジャッキ エナジーギア

    油圧ジャッキ

    エナジーギア
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台