長崎ジャッキ(1件のレビュー)欠品中
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
長崎ジャッキ3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
長崎ジャッキ欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
長崎ジャッキ(1件のレビュー)3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
長崎ジャッキ当日出荷
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
長崎ジャッキ3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
長崎ジャッキ3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
長崎ジャッキ3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
長崎ジャッキ3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
長崎ジャッキ欠品中
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
長崎ジャッキ(1件のレビュー)3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
長崎ジャッキ3日以内出荷
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
長崎ジャッキ3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
長崎ジャッキ3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
長崎ジャッキ3日以内出荷
デフの着脱作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
長崎ジャッキ3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
長崎ジャッキ3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
長崎ジャッキ3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
長崎ジャッキ3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
ページ: 1/ 3