3ページ目: 測定用品

111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10アダプター JTC

    M10アダプター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター45°曲がり JTC

    アダプター45°曲がり

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • 棒のみ JTC

    棒のみ

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    JTC1921用
    用途ボッシュ コモンレール対応
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用
  • ポンプ用シールキット JTC

    ポンプ用シールキット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1820J用
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1814用Oリング
  • 定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000 FACOM

    定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000

    FACOM
    8,998税込9,898
    1個
    73日以内出荷
    片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
    用途定規
  • ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600 FACOM

    ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600

    FACOM
    4,698税込5,168
    1個
    73日以内出荷
    フィレットと接続の半径を確認します。強化鋼の刃。 凹面および凸面の半径1~25mmの3つのモデル。
    用途ラジアスゲージ質量(g)70
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学

    ブレーキフルードテスター用センサー

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
    付属品ソフトケース、電池測定範囲交流電流:30/300A質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ)使用電池ボタン電池(LR-44)×2クランプ径(Φmm)最大33レンジ切替オートレンジ使用回路電圧AC600V以下
  • ハイチャッカー交換部品 FPC

    ハイチャッカー交換部品

    FPC
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途ハイチャッカー交換部品
  • ISOD(4APP)OUTLET特別版 LAUNCH

    ISOD(4APP)OUTLET特別版

    LAUNCH
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断セット内容ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書対応OSMicrosoft_Windows_CE_5.0対応外部メモリとの拡張インターフェースUSB_2.0ディスプレイ4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272)適合車種OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車適合メーカー(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
  • アングルゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    アングルゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
    仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛ヘッド寸法(mm)78
  • ダイヤルゲージ JTC

    ダイヤルゲージ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組 カイセ

    オシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組

    カイセ
    97,980税込107,778
    1セット
    6日以内出荷
    スイッチひとつで電圧軸・時間軸を自動調節 AUTO機能付き デジタルマルチメーカーのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ
    付属品・SK-2500本体・100-57テストリード・AC/DCアダプター・USBケーブル・単3乾電池4本・キャリングケース・取扱説明書・100-72オシロスコープ用テストリードセット測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度表示LCDドット(240×128ドット)、エリア:53(H)×92(W)入力電圧(V)最大DC1000/AC(rms)600周波数帯域(kHz)最大DC~200kHz(+1dB/-3dB)サンプリング速度最大2Ms/秒表示間隔波形4回/秒、測定値2回/秒
  • プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット JTC

    プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!
    セット内容JTC1440とJTC1720ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテストアダプター JTC

    コンプレッションテストアダプター

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ホース JTC

    延長ホース

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用

    日平機器
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用

    日平機器
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
  • ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器

    ゲージ トランスミッション油圧計

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
  • ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ 日平機器

    ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平機器
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
  • ゲージ エンジン油圧計 日平機器

    ゲージ エンジン油圧計

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター

    NPA(東洋テック)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    適合G-1C
  • プラグコードリークテスター JTC

    プラグコードリークテスター

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。 プラグギャップテスターと併用して使用します。
    本体寸法(mm)320コード長さ(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
    付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ全長(mm)220質量(g)(総)約800径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.1
  • バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール アーガス

    バッテリーシステムアナライザー用 プリンタロール

    アーガス
    4,998税込5,498
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合AA500P
  • オートマチックトランスミッション油圧計 NPA(東洋テック)

    オートマチックトランスミッション油圧計

    NPA(東洋テック)
    83,980税込92,378
    1台
    23日以内出荷
    オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
    付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6
  • スチールプローブ付き聴診器 BAHCO(バーコ)

    スチールプローブ付き聴診器

    BAHCO(バーコ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8689
測定用品