ブレーキとは、クルマを安全に走行、停止させるための部品です。大きく分けてディスクブレーキとドラムブレーキがあり、クルマの大きさやタイプにより異なります。ブレーキパッドやブレーキシューは消耗品のため、走行距離や残量によって早目の交換が必要。「キーキー」と音が出始めたら要注意です。素材にはノンアスベスト材、セミメタリック材、カーボンメタリック材、メタリック材の4種類があり、それぞれ長所、短所があります。また、ゴム製のシール部やシリンダーカップなども定期的な交換が必要です。
1,798件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツー87502 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー87502丸一ゴム工業
929税込1,022
1個
15日以内出荷
主な適合純正品番43494-87206・40089-M0200・40089-M0226・04438-87702・43494-87206-000・39741-01B25・39741-01M29・40089-M0225・04438-87702-000・MB297574・40089-M0229・39741-01M00・39741-01M25・04438-87502-000・04438-87502・39741-01M26・MB290156メーカーMMC、DAIHATU、NISSAN
ドライブシャフトブーツ -SA7- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ -SA7-丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
メーカーHONDA
ドライブシャフトブーツ526274 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ526274丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番3817A099・MB526275・MR111572・MB896069・MB526274・MB526148メーカーMMC
ステアリングブーツ -16020 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -16020丸一ゴム工業
869税込956
1個
3日以内出荷
ステアリングブーツ -FA000 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -FA000丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
主な適合純正品番34137-FA000・MB682038・34137-FE020・34128-FA040メーカーMMC、SUBARU
ギアシフトリンク ボールJ 1200-1012 GMBギアシフトリンク ボールJ 1200-1012GMB
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC056810
ギアシフトリンク ボールJ 1200-1011 GMBギアシフトリンク ボールJ 1200-1011GMB
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC056809・ME691282
タイロッドエンド 0707-0581OST GMBタイロッドエンド 0707-0581OSTGMB
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
主な適合純正品番8-98054-851-0・8-98054-851メーカーISUZU
スタビリンク 1003-09051 GMBスタビリンク 1003-09051GMB
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番L206-28-170
タイロッドエンド 0707-0582OST GMBタイロッドエンド 0707-0582OSTGMB
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
主な適合純正品番8-98054-853-0・8-98054-853メーカーISUZU
クラッチカバー コマツ フォークリフト アイシン精機クラッチカバー コマツ フォークリフトアイシン精機
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
適合メーカーJUNSEI主な適合純正品番3EB-10-32210
クラッチディスク ビガー 85- アイシン精機クラッチディスク ビガー 85-アイシン精機
8,998税込9,898
1個
予約販売
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22200-PK1-003・22200-PK1-010・22200-PK1-305・22200-PK1-A00・22200-PK1-000・22200-PH3-000・22200-PK1-306・22200-PK1-S00・22200-PK1-S01
クラッチカバー サニー 77- アイシン精機クラッチカバー サニー 77-アイシン精機
13,980税込15,378
1個
予約販売
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30210-58CX6・30210-21002・30210-N1600・30210-H6200・30210-G1000・30210-21000・30210-G1002・30210-21001・30210-B1180・30210-H1600・30210-G1001・30210-21003
クラッチディスク デリカ 86- アイシン精機クラッチディスク デリカ 86-アイシン精機
8,998税込9,898
1個
予約販売
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD723861・MD714429・MD749539・MD802133・MB919426・MB937203・MD713293・MD728703・MD710325・MD717085・MB937204・MD715522・MD714299
クラッチディスク シティ 81- アイシン精機クラッチディスク シティ 81-アイシン精機
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22200-PD1-920・22200-671-010・22200-PD1-921・22200-PE0-010・22200-PC0-000・22200-657-020・22200-PG6-J00・22200-634-010・22200-PA5-000・22200-671-000・22200-PE0-315・22200-642-010・22200-634-020・22200-PA0-000・22200-PC0-010・22200-PE0-020・22200-642-000・22200-642-020・222
クラッチカバー ハイゼット 81- アイシン精機クラッチカバー ハイゼット 81-アイシン精機
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31210-87503・31210-87504・31210-87506・31210-87505・31210-87210-000・31210-87503-000・31210-87210・31210-87502-000・31210-87506-000・31210-87502・31210-87505-000
クラッチディスク フローリアン 66- アイシン精機クラッチディスク フローリアン 66-アイシン精機
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番5-31240-015-1・8-94209-571・5-31240-009・8-94451-041・8-94203-359-3・5-31240-013・8-94451-041-0・5-31240-014-0・5-31240-012・8-94203-359-4・8-94209-571-0・5-31240-008・5-31240-036-1・8-94209-571-1・8-94203-359・5-31240-013-0・5-31240-015・5-31240-039・5-31240-015-0・9-31240
クラッチカバー テリオスキッド98- アイシン精機クラッチカバー テリオスキッド98-アイシン精機
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31210-B2031・31210-B2030-000・31210-B4030・31210-B2030・31210-87403・31210-87403-000
クラッチカバー ランサー 81- アイシン精機クラッチカバー ランサー 81-アイシン精機
24,980税込27,478
1個
予約販売
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD802110・MD710634・MD720684・MD720084
クラッチディスク アルト 86- アイシン精機クラッチディスク アルト 86-アイシン精機
2,998税込3,298
1個
予約販売
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番22400-78411・22400-78412・22400-78410・22400-78413・22400-84310・22400-84320
クラッチディスク ブルBWU 91- アイシン精機クラッチディスク ブルBWU 91-アイシン精機
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-78E00・30100-6M000
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クラッチディスク DJ(ドライブジョイ)クラッチディスクDJ(ドライブジョイ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Mタッチ カスタム用 ミヤコ自動車Mタッチ カスタム用ミヤコ自動車
8,698税込9,568
1個ほか
5日以内出荷
ブレーキディスクローター; リア BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; リアBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; フロントBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ホイールシリンダカップキット ミヤコ自動車ホイールシリンダカップキットミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋
4日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番04476-37100型式KXU7# / XZU600メーカートヨタ / 日野代表車種ダイナ・トヨエース・デュトロ
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
7,650税込8,415
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツその他【他社参考品番 Mタッチ】M-583G長さ(mm)【ブーツ】86型式PD4W / V63W / V65W / V68W / FD70#車軸フロント小径(Φmm)【ブーツ】28.9大径(Φmm)【ブーツ】85.2刻印【ブーツ】A301純正品番MB886676 / MB160381 / MR528709代表車種デリカ / パジェロ / キャンター適合メーカーミツビシ部位名称インナー
リアブレーキパイプ アイエルモータースポーツリアブレーキパイプアイエルモータースポーツ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301759適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:リヤーブレーキパイプ重量[キログラム]:0.2加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:ブレーキ周り内容量[数量]:1本備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.2備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリヤーブレーキパイプ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ブレーキ周り
スタビライザーリンク 左右セット ブラック アイエルモータースポーツスタビライザーリンク 左右セット ブラックアイエルモータースポーツ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NA0-703410A-IL適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:スタビライザーリンク 左右セット ブラック色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:0.378加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:足回り内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0997841045-IL,NAB999211000-IL
適合NA6CE/NA8C質量(kg)0.378ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスタビライザーリンク 左右セット ブラック内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0997841045-IL,NAB999211000-IL
ブレーキマスタシリンダASSY ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダASSYミヤコ自動車
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。
参考品番47201-16530型式ZSG10,MXGA10メーカートヨタ代表車種カローラクロス
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ディスクパッドを押し付けるピストンです。
型式FEA20メーカー三菱ふそう代表車種キャンター
タンデムマスターシリンダASSY ミヤコ自動車タンデムマスターシリンダASSYミヤコ自動車
15,980税込17,578
1箱
4日以内出荷
運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。
リアナックルブッシュキット アイエルモータースポーツリアナックルブッシュキットアイエルモータースポーツ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC
質量(kg)1.24備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリアナックルブッシュキット内容アッパー/ロワーフロントウィッシュボーンブッシュ(ピロボール)x2,ショックアブソーバーブッシュ x1,ハブ/リアトラックアームブッシュ x1,リアロアーウィッシュボーンブッシュ x1,リアアッパーウィッシュボーンブッシュ x1加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
アイドラアーム 555(スリーファイブ)アイドラアーム555(スリーファイブ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ポジションRHD適合車種ハイラックス純正品番45490-39375適合メーカートヨタ適合型式KZN130 / LN107 / LN108 / LN109 / LN112 / VZN130 / YN107
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ピットマンアーム 555(スリーファイブ)ピットマンアーム555(スリーファイブ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番48671-81A20ポジションRHD適合車種ジムニー適合メーカースズキ適合型式JB23W
リレーロッドエンド(タイロッドエンド) 555(スリーファイブ)リレーロッドエンド(タイロッドエンド)555(スリーファイブ)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ポジションR適合車種ジムニー ジムニーシエラ純正品番48820-78R10適合メーカースズキ適合型式JB64W / JB74W
ブレーキパッド・足回り部品