ブレーキとは、クルマを安全に走行、停止させるための部品です。大きく分けてディスクブレーキとドラムブレーキがあり、クルマの大きさやタイプにより異なります。ブレーキパッドやブレーキシューは消耗品のため、走行距離や残量によって早目の交換が必要。「キーキー」と音が出始めたら要注意です。素材にはノンアスベスト材、セミメタリック材、カーボンメタリック材、メタリック材の4種類があり、それぞれ長所、短所があります。また、ゴム製のシール部やシリンダーカップなども定期的な交換が必要です。
1,798件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mタッチ 外車用 ミヤコ自動車Mタッチ 外車用ミヤコ自動車(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
スライドピンボルト ミヤコ自動車スライドピンボルトミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10本)
3日以内出荷
スライドピンシリンダーを固定する為のボルトです。
純正品番1A00-33-680B,26231FE010,26231FE011,43083-4A00A,44141-AW70A,44141-N9500,45240-T5A-003,47715-97403,47715-97403,47715-97403-000,47715-B1020,47715-B1020,47715-B1020,55165-50Z00,55165-50Z10,55206-78451,55206-78452,GP9A-26-048,MN102590,MQ501187,MQ704806,SU003-00575
Mタッチドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車Mタッチドライブシャフトブーツミヤコ自動車
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
EPBコントローラー JTCEPBコントローラーJTC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
用途電源:12V(コード長さ:1.5m)車種別コネクター10種類 汎用コネクター2種類付き過負荷防止機能付きモーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
フードサポートクランプ OHNO(大野ゴム工業)フードサポートクランプOHNO(大野ゴム工業)
1,798税込1,978
1袋(10個)
4日以内出荷
主な適合純正品番53455-B2170メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種タント/ムーブキャンパス/ウェイク/ハイゼットキャディ/ピクシスメガ/シフォン
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
参考品番SU003-05863/30620AA142型式ZN6/ZN8/ZC6/ZD8メーカートヨタ/スバル/スバル代表車種86/GR86/BRZ/BRZ
スライドピンブッシュ ミヤコ自動車スライドピンブッシュミヤコ自動車(1件のレビュー)
189税込208
1個
11日以内出荷
浮動式キャリパー(片押し式キャリパー)のスライドピンに使用されているブッシュです。 1キャリパーにつき2本のスライドピンが使われますが、通常はどちらかのみにブッシュが付きます。
主な適合純正品番47769-B9010,26231FL010型式LA600,LA150,M900,GK2,GT3,BT5メーカーダイハツ,スバル代表車種タント,ムーヴ,ルーミー,インプレッサ,XV,レガシィ対応キットMP-134,MP-138,MP-146,CS-T0803B部位名称Fキャリパー
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ホイールシリンダーASSY 制研化学工業ホイールシリンダーASSY制研化学工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
139税込153
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
リバウンドストップダンパー GMBリバウンドストップダンパーGMB
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ネオブンカツブーツ 日立Astemoアフターマーケットジャパンネオブンカツブーツ日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
フレアナットアダプター SWAGE-LINEフレアナットアダプターSWAGE-LINE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質真鍮ねじサイズAN3(3/8-24unf)
アルミクラッシュワッシャ SWAGE-LINEアルミクラッシュワッシャSWAGE-LINE
339税込373特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
Dシャフトブーツ アウター ムーヴ 02-04 丸一ゴム工業Dシャフトブーツ アウター ムーヴ 02-04丸一ゴム工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番44118-58JA0・39241-4A00A・44118-58J10・44118-58JB0メーカーNISSAN、SUZUKI
ドライブシャフトブーツー87201 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー87201丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番04438-87201-000・40088-M0205・43495-87206-000・43495-87206・40088-M0225・04438-87201メーカーDAIHATU、NISSAN
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
材質(ブーツ)ゴム
シールキット(ミツビシ) PITWORK(日産)シールキット(ミツビシ)PITWORK(日産)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
シールキット(トヨタ) PITWORK(日産)シールキット(トヨタ)PITWORK(日産)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
普通車用ブーツセット JTC普通車用ブーツセットJTC
14,980税込16,478
1セット
18日以内出荷
セット内容普通自動車用ブーツ2個(品番TW2146)、普通自動車用コーン1個(品番TW2147)、ブーツインサーター1個(FB0002)高さ(mm)82~143小径(Φmm)20~25大径(Φmm)60~97材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
タンデムマスタシリンダASSY ミヤコ自動車タンデムマスタシリンダASSYミヤコ自動車(4件のレビュー)
13,800税込15,180
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールシリンダーAssy(SW-N) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-N)制研化学工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
リーフスプリングパット OHNO(大野ゴム工業)リーフスプリングパットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドラクリンクカバー OHNO(大野ゴム工業)ドラクリンクカバーOHNO(大野ゴム工業)
509税込560
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
センターアームブッシュ OHNO(大野ゴム工業)センターアームブッシュOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エンジンマウント OHNO(大野ゴム工業)エンジンマウントOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチカバー(スバル) EXEDYクラッチカバー(スバル)EXEDY
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハブボルト SUNハブボルトSUN
169税込186
1個
4日以内出荷
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB
2,798税込3,078
1セットほか
翌々日出荷から5日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。 連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
用途自動車用スタビリンク
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ドライブシャフトブーツーS9A-000 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツーS9A-000丸一ゴム工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
主な適合純正品番44018-S9A-010・44018-S9A-000・44018-SX0-C20メーカーHONDA
ステアリングブーツ -14011 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -14011丸一ゴム工業
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
主な適合純正品番45535-14010・45535-14020・45535-14021・45535-14011メーカーTOYOTA
ロアアーム 0208-0757 GMBロアアーム 0208-0757GMB
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番45202-68H02・45202-68H00・54501-4A00A・MQ505809・1A06-34-350C・45202-68H03
ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)ショックアブソーバーグロメットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカーいすゞ
ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)ホイルシリンダーTOKICO(トキコ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド・足回り部品