304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(263件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウタイヤゲージ グリップタイプモノタロウ(96件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウスペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付モノタロウ(90件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージMICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(25件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)最小目盛(kPa)10(スタートは40)適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(0.8MB)使用圧力(kPa)(常用)100~500
ATG-001用エアーチャッククリップ SK11ATG-001用エアーチャッククリップSK11(14件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)モノタロウ(71件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1取扱説明書(0.9MB)
エアゲージ ペンシルタイプ モノタロウエアゲージ ペンシルタイプモノタロウ(58件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウタイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプモノタロウ(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
ミシュランダイヌゲージ用エアーチャック MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ用エアーチャックMICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様オープンタイプ適合本体3803全長(mm)35竹の子外径(Φmm)7.8
タイヤ溝ゲージ エーモンタイヤ溝ゲージエーモン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。測定値50mm
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウタイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型モノタロウ(64件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウタイヤ エアーチャック 兼用型モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気
小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ストレートチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用ホース旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所大型車新ISO対応エアーチャック伊藤金属工業所(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
エアーゲージ ライトグレード エーモンエアーゲージ ライトグレードエーモン(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
デジタルデップスゲージ シンワ測定デジタルデップスゲージシンワ測定(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)タイヤゲージ 高圧用大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤ エアーチャック グリップタイプモノタロウ(36件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
タイヤ硬度計 Meltec(大自工業)タイヤ硬度計Meltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
欠品中
タイヤ劣化診断にスタッドレスタイヤの硬度設定に最適!自分で交換時期をチェック!交換目安が一目で判断できる3色メーター付き硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)~55:正常55~60::注意60~:要交換簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤収納ケース付きニードルストローク:0~2.5mm測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
エアーチャック(フィアラ8) TIPTOPエアーチャック(フィアラ8)TIPTOP(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類オープンタイプ全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続
エアー棒ゲージ モノタロウエアー棒ゲージモノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ溝デジタルデプスゲージ IZUMIタイヤ溝デジタルデプスゲージIZUMI
1,998税込2,198
1台
当日出荷
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリーSK11(23件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETERタイヤゲージ(小径ダブルチャック)PROXMETER(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用測定範囲(kPa)50~1200最小目盛(kPa)10付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70ホース長さ(mm)350
細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
回転式ホース ノーブランド回転式ホースノーブランド(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット旭産業(エアーゲージ)
27,980税込30,778
1台(1本)
当日出荷
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
エアーチャック 3way ショート モノタロウエアーチャック 3way ショートモノタロウ(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
エアーゲージ スタンダードグレード エーモンエアーゲージ スタンダードグレードエーモン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。付属品ソフトケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)デジタルタイヤゲージ大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤエアーチャック グリップタイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
タイヤゲージ・空気入れ