絞り込み
ねじの呼び
- M14
- 1/2(1)
- M10(6)
- M12(125)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 21(3)
種類
ラグボルト(2)
袋ナット(2)
材質
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 22.7(1)
- 26.7(2)
- 27(4)
- 27.3(1)
- 27.7(1)
- 28(4)
- 28.3(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(6)
- 35.1(1)
- 37(1)
- 39.8(1)
- 40(1)
- 41.7(3)
- 42(2)
- 45(1)
- 48(2)
- 48.9(1)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
22.7・26.7・27・27.3・27.7・28・28.3・30・33・35・35.1・37・39.8・40・41.7・42・45・48・48.9・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- McGard(マックガード)(22)
- KYO-EI(6)
- KYOEI(1)
McGard(マックガード)・KYO-EI・KYOEI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(20個)当日出荷から8日以内出荷六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
ロックナット MCG-34361
McGard(マックガード)¥10,980税込¥12,0781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37181
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ロックボルト MCG-37226
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)51.7キー数2首下長(mm)27.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37230
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-38017
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
インストレーションキット MCG-68018
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷色クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
ロックボルト MCG-37219
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)54.9キー数2首下長(mm)28.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37244
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)65.6キー数2首下長(mm)42ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-38274
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)48.9キー数2首下長(mm)27.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
インストレーションキット MCG-67222
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38018
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-67226
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷色クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-67222BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷全長(mm)35.1色ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38033
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-68018BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷色ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷色ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-37220
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)55.5キー数2首下長(mm)33ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
スプラインドライブ MCG-65042
McGard(マックガード)¥35,980税込¥39,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)39.8色クロームキー数1ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)31.8六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34009
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別貫通ナット(クロームキャップ)全長(mm)22.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)26.5ねじ深さ(mm)-六角レンチ径(Φmm)22適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84585BK
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(23個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34215
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
ラグナット M14X1.5 19H BK
KYOEI¥598税込¥6581個8日以内出荷仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35色Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5












































![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)