カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
16・22・25・27・27.6・28・30・31・31.5・32・32.5・34・35・35.1・37.1・40・42・50・52・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- McGard(マックガード)(75)
- KYO-EI(62)
- TIPTOP(20)
- KYOEI(10)
- 藤田秀ナット製作所(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- TECH(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ジョイフル(3)
- BLITZ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- カシムラ(1)
- FPC(1)
- IPF(1)
McGard(マックガード)・KYO-EI・TIPTOP・KYOEI・藤田秀ナット製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TECH・Meltec(大自工業)・SUN・ジョイフル・BLITZ・ATHENA(アテナ)・カシムラ・FPC・IPF

Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通
BLITZ¥6,398税込¥7,0381セット(20本)4日以内出荷冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37181
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックナット MCG-34366
McGard(マックガード)¥7,998税込¥8,7981個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)27.6キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)26.1ねじ深さ(mm)21.2六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35357
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-35354
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
ロックナット MCG-34360DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
袋ナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098~税込¥2,308~1セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥799税込¥8791箱(4個)3日以内出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI¥109税込¥1201個8日以内出荷サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製
KYO-EI¥1,998税込¥2,1981セット(20個)8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 袋 M10
KYO-EI(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)17有効ねじ(mm)23
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ
TIPTOP¥19,980税込¥21,9781袋(50個)当日出荷平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。全長(mm)37.5タイプ袋ピッチ1.5対辺(mm)21ねじ径(mm)12
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用
KYO-EI(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色メッキタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ロックナット)
KYO-EI¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から8日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12
ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
藤田秀ナット製作所(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質スチール全長(mm)31タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12
RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通
BLITZ¥2,598税込¥2,8581セット(4本)4日以内出荷SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ブルロック&ナットセット
KYO-EI¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷盗難防止用ホイールロック&ナットセット全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
インストレーションキット MCG-84557B
McGard(マックガード)¥23,980税込¥26,3781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84557
McGard(マックガード)¥20,980税込¥23,0781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65006
McGard(マックガード)¥21,980税込¥24,1781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)32色クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65040RA
McGard(マックガード)¥27,980税込¥30,7781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色赤/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65025BK
McGard(マックガード)¥25,980税込¥28,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)32色ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65038BA
McGard(マックガード)¥27,980税込¥30,7781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色青/ブラックねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65008RA
McGard(マックガード)¥25,980税込¥28,5781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色赤/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプライン・インストレーションキット MCG-65026GD
McGard(マックガード)¥32,980税込¥36,2781個(20個)7日以内出荷種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5色ゴールドキー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー