カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
16・22・25・27・27.6・28・30・31・31.5・32・32.5・34・35・35.1・37.1・40・42・50・52・60・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- McGard(マックガード)(75)
- KYO-EI(62)
- TIPTOP(20)
- KYOEI(10)
- 藤田秀ナット製作所(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- TECH(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- SUN(3)
- ジョイフル(3)
- BLITZ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- カシムラ(1)
- FPC(1)
- IPF(1)
McGard(マックガード)・KYO-EI・TIPTOP・KYOEI・藤田秀ナット製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TECH・Meltec(大自工業)・SUN・ジョイフル・BLITZ・ATHENA(アテナ)・カシムラ・FPC・IPF

袋ナット(ツバ付)
TECH(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1箱(4個)ほか当日出荷全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。材質スチール全長(mm)35.5色シルバータイプ袋対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(16個)当日出荷材質スチールタイプ貫通
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)
KYO-EI(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット8日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品
KYO-EI(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H
藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4個)当日出荷国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い材質アルミ合金全長(mm)31サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ袋対辺(mm)19ねじ径(mm)12
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥959~税込¥1,055~1箱(4個)ほか当日出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製
KYO-EI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
ロックナット
TIPTOP(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ
KYO-EI(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット8日以内出荷から9日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色メッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
TIPTOPショートナット
TIPTOP(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(16個)当日出荷TIPTOPブランドのショート袋ナットです。材質スチール全長(mm)23.5タイプ袋ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°
ロックナット MCG-34361
McGard(マックガード)¥10,980税込¥12,0781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)41.7キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)33.1六角レンチ径(Φmm)21/22適合シート形状テーパー
MONOLITH T1/06 12X1.5
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)欠品中商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品
KYO-EI¥899~税込¥989~1個8日以内出荷から9日以内出荷サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品
KYO-EI¥369税込¥4061個8日以内出荷から10日以内出荷サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25
KYO-EI(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(16個)ほか当日出荷から8日以内出荷極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Lug Nut 1pcs 袋 M10
KYO-EI(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋テーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
ホイルナット貫通メッキナット17H M10
藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(16個)当日出荷材質スチール全長(mm)16色メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
ロックナット MCG-34212DH
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)当日出荷種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)
TIPTOP(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷球面座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25色シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
ホイールナット(21H-M14×P1.5)
TIPTOP¥3,298~税込¥3,628~1箱(16個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14
ホイールナット 袋タイプ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷袋式のホイールナットです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60
MONOLITH T1/07 14X1.5
KYO-EI¥18,980~税込¥20,878~1セット(20個)8日以内出荷から9日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A129)1個サイズM14×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MONOLITH T1/06 12X1.25
KYO-EI(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ショートナット
TIPTOP(51件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(16個)当日出荷から6日以内出荷軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。材質スチール全長(mm)23.5ねじ径(mm)12テーパー60°
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)
KYO-EI(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット8日以内出荷から13日以内出荷フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ袋対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通
BLITZ¥6,398税込¥7,0381セット(20本)4日以内出荷冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX