カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TIPTOP(33)
- TECH(17)
- マルエム(自動車用品)(11)
- KYO-EI(8)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- PACIFIC(6)
- POSH Faith(6)
- カシムラ(3)
- Orange(3)
- エーモン(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 東洋金属(コンドル)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- リンリンジャパン(1)
- エアモニ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
TR‐413用ショートスリーブ
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)
TIPTOP(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色レッド
バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)
TIPTOP(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色ブラック
V2B ダブルシールバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)欠品中タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
エアーバルブキャップ メッキタイプ
大橋産業(BAL)(8件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
LEGGDURA RACING VALVE CAP
KYO-EI(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷から8日以内出荷「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
バルブキャップシルバー
TIPTOP(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。仕様赤パッキン材質真鍮色シルバー質量(g)3
チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)
TIPTOP¥989税込¥1,0881個5日以内出荷【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチック色ブルー
スナップインバルブ(Pライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!用途乗用車用全長(mm)43適合リム穴(mm)Φ11.3材質ゴムタイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450
バイク用空気圧センサー
カシムラ¥8,698税込¥9,5681台6日以内出荷安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
エアリキッドバルブ
TECH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2
KYO-EI¥2,998税込¥3,2981セット(4個)欠品中NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応![エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843246-260224-02.jpg)
エアーバルブキャップ
BRIDGE[自動車用品]¥499税込¥5491袋7日以内出荷インナーガスケット付き。用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用
Orange¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11色シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
TR‐413用ロングスリーブ
マルエム(自動車用品)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
自動車用チューブレスバルブ TR-413
TIPTOP¥469税込¥5161個欠品中自動車用チューブレスバルブ用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト

































![エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843246-260224-02.jpg)


![N2キャップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631369-220615-02.jpg)

















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)