絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(27)
  • メグロ化学(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • PROST's(11)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • インレット(6)
  • ラプターライナー(6)
  • SOFT99(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • ロックペイント(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(3)
  • FINIXA(3)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • 関西ペイント(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • スリーボンド(2)
  • セメダイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラー・下地処理とは、鈑金・塗装の工程では、塗装を行う前に下地と塗料の密着性を高めるため、シーラーを用いて下地処理をします。密着力の高いシーラーであれば、サンディングをしなくても塗料との十分な密着性を得ることができます。液状やペースト状のもの、テープ状のもの、スプレータイプなどがあります、車体内外部の接合部や合わせ目などの細かい部分をシーリングするには、先端が細くなっているチューブ入りのシーラーが便利です。テープ状のものはシーリング部分の大きさに合わせて切って使うことができます。
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ

    密着プライマー マルチ エアゾール型

    モノタロウ(422件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン マルチ

    染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
    用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブチルテープ 自動車板金用 モノタロウ

    ブチルテープ 自動車板金用

    モノタロウ(54件のレビュー)
    489税込538
    1巻(5m)
    当日出荷
    ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
    用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ブチルテープ スワンボンド

    ブチルテープ

    スワンボンド(68件のレビュー)
    739税込813
    1ロール
    当日出荷
    未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
    用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 密着プライマー マルチ モノタロウ

    密着プライマー マルチ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(3.7L)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 221

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(310mL)
    当日出荷
    1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
    用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス227

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
    種類シール剤
  • ノンサンプラサフ975 UNiCON(ユニコン)

    ノンサンプラサフ975

    UNiCON(ユニコン)(42件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
    グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • プラサフ グレースプレー ロックペイント

    プラサフ グレースプレー

    ロックペイント(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
    用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • PROST's シリコンオフスプレー PROST's

    PROST's シリコンオフスプレー

    PROST's(1件のレビュー)
    679税込747
    1本(300mL)
    当日出荷
    ★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。
    用途塗装前の下地の脱脂に。自動車にステッカーを貼る前の下処理に。自動車パーツ外し後のベタつきの処理に内容PROST’s シリコンオフスプレー 300ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ブチルねり BRIDGE[自動車用品]

    ブチルねり

    BRIDGE[自動車用品](24件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(3.5m)
    当日出荷
    幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金用ブチルテープ スリーボンド

    板金用ブチルテープ

    スリーボンド(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
    用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
  • シリコンオフシート SOFT99

    シリコンオフシート

    SOFT99(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5枚)
    当日出荷
    シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
    シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
  • ロックリムーバー(強力型) ロックペイント

    ロックリムーバー(強力型)

    ロックペイント(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
  • 自動車・車両用シーラー 366E セメダイン

    自動車・車両用シーラー 366E

    セメダイン(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
    用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
  • 自動車補修用シーリング材 カーコーク セメダイン

    自動車補修用シーリング材 カーコーク

    セメダイン(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100g)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。
    用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。容量(g)100質量(g)100付属品ノズルトラスコ品番447-5143使用温度範囲(℃)-50~150主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)

    ウレタンボデーシーラー

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(180g)
    翌々日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
    その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
  • 肉もちシーラー 3M(スリーエム)

    肉もちシーラー

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)
    当日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
    形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ノンサンプラサフ973 UNiCON(ユニコン)

    ノンサンプラサフ973

    UNiCON(ユニコン)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
    ホワイトグレー適合材自動車鋼板、樹脂パーツ使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルテープ 3M(スリーエム)

    ブチルテープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1ロール
    当日出荷
    内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
    テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3.2テープ幅(mm)6.4トラスコ品番471-4270質量(g)300危険物の類別非危険物
  • ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ボディーシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(111g)
    当日出荷
    特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
    用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)ほか
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス)

    MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

    ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(290mL)
    当日出荷
    作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
    用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
  • ノンサンプラサフ974 UNiCON(ユニコン)

    ノンサンプラサフ974

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が濃色系の車の内板色としてスタンダードなグリーングレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
    グリーングレー使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • バンパープライマー SOFT99

    バンパープライマー

    SOFT99(15件のレビュー)
    869税込956
    1本(100mL)
    当日出荷
    バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、はがれません。
    成分合成樹脂・有機溶剤トラスコ品番475-7327透明適合材樹脂パーツ(ウレタン、PP)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • パティッシュ KOVAX(コバックス)

    パティッシュ

    KOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(50枚×5冊)
    当日出荷
    パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
    用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
  • ファインボデーシーラー 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(170g)
    当日出荷
    車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
    トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
  • フィッティングノズル ビックツール

    フィッティングノズル

    ビックツール(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
    用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
  • タフウレタン Holts

    タフウレタン

    Holts
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
    用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。トラスコ品番522-2158クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • ブチルテープ PITWORK(日産)

    ブチルテープ

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    899税込989
    1巻(3.5m)
    当日出荷
    ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
    テープ幅(mm)Φ3テープ長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ウレタンシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(320mL)
    当日出荷
    湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
    用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
  • SUシリコンオフ 関西ペイント

    SUシリコンオフ

    関西ペイント(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1缶(4L)
    欠品中
    静電防止機能を持った強力脱脂剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 976 ノンサンプラサフ UNiCON(ユニコン)

    976 ノンサンプラサフ

    UNiCON(ユニコン)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • リークストップシーラー 3M(スリーエム)

    リークストップシーラー

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(150mL)
    当日出荷
    車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
    形態チューブオフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ブチルテープ ビッグ

    ブチルテープ

    ビッグ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    高品質の防水用シール 自動車メーカーライン品質 ライナーがついているので取扱いが簡単です
    用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。危険物の類別非危険物
  • ヘミングリボンシーラー インレット

    ヘミングリボンシーラー

    インレット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。 簡単・速い・キレイ!
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインボデーシーラーカートリッジ 3M(スリーエム)

    ファインボデーシーラーカートリッジ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(333mL)
    当日出荷
    液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
    トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
  • ブチルゴム R77 PITWORK(日産)

    ブチルゴム R77

    PITWORK(日産)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(4m)
    当日出荷
    コンビランプ防水用接着・シーリング剤。 ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。 耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
    用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに太さ(Φmm)8.4危険物の類別非危険物
  • ウイングノズル ENDOX(エンドックス)

    ウイングノズル

    ENDOX(エンドックス)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
    適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)ほか
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

シーラー/下地処理