絞り込み
能力(t)
- 2.25(1)
- 3.25(1)
最高位(mm)
- 410(1)
- 535(1)
最低位(mm)
- 98(1)
- 133(1)
ブランド
- EMERSON(エマーソン)
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(34)
- 大橋産業(BAL)(12)
- 長崎ジャッキ(12)
- Meltec(大自工業)(10)
- BIG RED(9)
- マサダ製作所(6)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- uniq(ユニーク)(4)
- エナジーギア(4)
- 万方商事(4)
- QuickJack(クイックジャック)(3)
- 和コーポレーション(2)
- SNIT(2)
- NCC名古屋工業(2)
- MEGA(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MTO(1)
- ブランドをもっと見る

フロアジャッキJr. 1.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151色イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V
EMERSON(エマーソン)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
フロアジャッキ 2.0t
EMERSON(エマーソン)¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195色ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
ローダウンガレージジャッキ3.25t
EMERSON(エマーソン)¥46,980税込¥51,6781台欠品中ダブルピストン搭載質量(kg)44最大使用荷重31.85kN能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません最高位(mm)535最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1230本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
ハイリフトジャッキ2.25t
EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!ストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46





















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)